商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・蒸気・油 最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ) 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります