商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いソケット ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT 形状ねじ込継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
429 税込472
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
539 税込593
当日出荷

20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

フローバル異径エルボ
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1717 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1×1/2 呼び径(A)25×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
欠品中

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2381 材質SCS13A 形状異径チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いチーズ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2373 材質SCS13A 形状チーズ 呼び径(B)3/4×1/2 呼び径(A)20×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1687 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径(A)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります