これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
三方リングチーズアソー(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
両口リングエルボアソー(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~
分岐用チーズ中部ビニール工業税込¥1,208~¥1,098~