商品豆知識

101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂 形状ニップル 種類樹脂管用継手
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ管用継手 規格AS38 使用流体排水 公差(mm)±2(寸法Z)
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PVC 形状エルボ90° タイプVU 種類塩ビ管用継手 使用流体排水 公差(mm)±2(寸法Z)
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA468DK-5
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

エスコ品番EA468DK-4
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

エスコ品番EA468DK-2
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

エスコ品番EA468DK-1
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコ品番EA468DK-3
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150 関連資料(0.11MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様フタはドライバーで外せます。 エスコ品番EA468DK-15 材質黄銅、ステンレス 外径(Φmm)116 仕上鏡面仕上げ
1個
9,670 税込10,637
8日以内出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

VUソケット モノタロウ 動画あり
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプVU 使用流体排水
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅 寸法E(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/3偏芯。
形状ソケット
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
材質ステンレス、PVC
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手 形状ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用 アズワン品番64-6507-10
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

カクダイ小型通気弁
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
用途衛生器具トラップの封水保護用 全長(mm)87 適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVC タイプVU 使用流体排水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VU継手受口内で管径の切り替えが可能です。
形状ブッシング
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング