継手 :「vu管 継手」の検索結果

商品豆知識

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUETHCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用I-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP/VU兼用ツバ広掃除口
材質黄銅/PVC適合管VP/VU
防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手 前澤化成工業防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150関連資料(0.11MB)
ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイステンレスツバヒロ掃除口カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)フタはネジ止め式ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減パッキン付きSUS304
材質ステンレス、PVC
満水試験ゲージ 未来工業満水試験ゲージ未来工業
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
通気スイスイ(正負圧) 未来工業通気スイスイ(正負圧)未来工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)使用場所屋外用
通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業通気スイスイ(正圧緩和)未来工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100)ミルキーホワイト
エコドレン用マス受口 カクダイエコドレン用マス受口カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
キッチン排水エルボアダプター カクダイキッチン排水エルボアダプターカクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管にエルボ接続できます。呼50VU管内面接続
用途キッチンパーツ材質PVC、PP
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】伊藤鉄工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22寸法H1(mm)22呼び径(A)40関連資料(0.11MB) (1.24MB)
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルトショーボンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
VU継手ブッシング 東栄管機VU継手ブッシング東栄管機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU前澤化成工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVCタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 取付チーズ TTS 前澤化成工業排水特殊継手 取付チーズ TTS前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用形状チーズ型番70995アズワン品番64-5112-50
排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ前澤化成工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH前澤化成工業(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
排水特殊継手 Uトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 Uトラップ前澤化成工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 UPトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 UPトラップ前澤化成工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業排水特殊継手 Sソケット VUSS前澤化成工業
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
排水特殊継手 Pトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 Pトラップ前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 MUトラップ掃除口付 前澤化成工業排水特殊継手 MUトラップ掃除口付前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
型番70235アズワン品番64-5112-89
排水特殊継手 MUトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 MUトラップ前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
排水特殊継手 1/3偏芯Sソケット 前澤化成工業排水特殊継手 1/3偏芯Sソケット前澤化成工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/3偏芯。
形状ソケット
雨水排水継手ヘッドバルブソケット 東栄管機雨水排水継手ヘッドバルブソケット東栄管機
969税込1,066
1個
4日以内出荷
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット
片差しチーズ(VP用) カクダイ片差しチーズ(VP用)カクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
片差しチーズ(VU用) カクダイ片差しチーズ(VU用)カクダイ
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
ハンディー掃除口 カクダイハンディー掃除口カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅寸法E(mm)25
小型低位通気弁 カクダイ小型低位通気弁カクダイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用アズワン品番64-6507-10
小型通気弁 カクダイ小型通気弁カクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
角型掃除口 ミヤコ角型掃除口ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコステンレス網付フード付ガラリーミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
ステンレス網付ガラリー ミヤコステンレス網付ガラリーミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業通気スイスイ<R>(VU75用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら