商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(50件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
銅コイル管 KMCT銅コイル管KMCT(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コントロール銅管 KMCTコントロール銅管KMCT(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
銅直管 KMCT銅直管KMCT(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2000調質1/2H
銅コイル管 ノーブランド銅コイル管ノーブランド(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
材質長さ(m)20
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mノーブランド(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

銅管