絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • DAIKO(大光電機)(77)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • 東芝ライテック(4)
  • 明工社(4)
  • TOKISTAR(4)
  • 岩崎電気(2)
  • JTT(2)
  • SwitchBot(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機

    MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
  • 人感センサスイッチ 三菱電機

    人感センサスイッチ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。
    仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • コンパクトリモコン 三菱電機

    コンパクトリモコン

    三菱電機
    9,098税込10,008
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)付属品乾電池2本(動作確認用)適合(コントローラ)MS711S、MS691S質量(kg)0.55(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ乾電池2本到達距離(m)(リモコン信号)最大15
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • LED人感センサー 三菱電機

    LED人感センサー

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
  • LED人感センサー 三菱電機

    LED人感センサー

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス5000~3000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプSGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.1タイプSGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス2500~1000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.12タイプGTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.4定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    13日以内出荷
    材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
  • 2回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    2回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    13日以内出荷
    材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
  • 手動調光操作器 三菱電機

    手動調光操作器

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    10チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.4寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)162
  • 手動調光操作器 三菱電機

    手動調光操作器

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    6チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
  • 手動調光操作器 三菱電機

    手動調光操作器

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    3チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃
    寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
  • シーンコントローラ 三菱電機

    シーンコントローラ

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    24チャンネルシーンコントローラ。 回路数24回路 記憶シーン:8シーンx4ページ 各チャンネル毎の調光またはON/OFFの設定ができます 各シーンのフェードタイムを約1秒~99分の間で設定できます 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.7寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)254
  • シーンコントローラ 三菱電機

    シーンコントローラ

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    8チャンネルシーンコントローラ。 回路数8回路 8チャンネルの調光設定と8シーンの記憶・再生ができます 小規模な空間で使用するシーンコントロー?システムです 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.5寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)162
  • シーンコントローラ 三菱電機

    シーンコントローラ

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    シーン再生コントローラ。 複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ 誤操作による設定変更の心配がありません 接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)38寸法W(mm)116
  • シーンインターフェイス 三菱電機

    シーンインターフェイス

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    8チャンネルインターフェース。 白熱灯専用 電源DC12V 出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • 無線照度センサ付コントローラ 三菱電機

    無線照度センサ付コントローラ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線機能付天井埋込形コントローラ
    仕様RS-485:115.2kbps、シーン数:6シーン質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(設置高さ2m)、Φ6m(設置高さ3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数2回路(回路1、2)バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)半径35以内高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
  • 無線照度センサー付コントロー 三菱電機

    無線照度センサー付コントロー

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線機能付天井埋込形コントローラ
    仕様照明器具制御範囲:通信距離半径35m以内、RS485通信:115.2kbps、シーン数:1~6質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数1、2バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
  • 無線照度センサ付コントローラ 三菱電機

    無線照度センサ付コントローラ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[ワイヤレスタイプ]照度センサ・スケジュール機能付
    仕様RS485 115.2kbps、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60寸法(Φ×高さH)(mm)90×131検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)最大半径35※通信範囲は設置する環境で短くなります。埋込穴(Φmm)75
  • 照明コントローラ 三菱電機

    照明コントローラ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    misola専用 天井埋込形コントローラ。
    仕様【空の状態】[misola仕様]昼(海)・昼(森)・昼消灯・朝夕・日出入・夜・全消灯(OFF)※空の状態が、昼、昼消灯のみ操作可、【最大制御台数】(標準仕様:デフォルト)144台※器具照明1(回路1)と器具照明2(回路2)の合計台数です。(misola仕様)36台、【設備インターフェース機器】最大5台まで接続可能※標準仕様での使用時のみ、設備インターフェース機器を介して設定が可能です。質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上消費電力(W)6出力(標準仕様:デフォルト)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路、(misola仕様)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路対応【リモコン】(標準仕様:デフォルト)MS213A、(misola仕様)MS214定格電源電圧AC100~200V通信方式RS485 115.2kbps(バイト長:8bit、パリティ:なし、ストップビット:1bit)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)適合器具(標準仕様:デフォルト)PWM調光照明器具、(misola仕様)misola移ろい連動タイプ最大接続台数(コントローラ)1システムに10台調光範囲(標準仕様:デフォルト)100~5%調光、0%(消灯)0.5% step ※調光範囲は、接続した器具の種類によって異なります。(misola仕様)100~5%調光 1% step使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • 照度センサー付コントローラ 三菱電機

    照度センサー付コントローラ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。
    仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60消費電力(W)6センサー照度センサ:1検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
  • 無線中継器兼PWM変換器 三菱電機

    無線中継器兼PWM変換器

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線中継器兼PWM変換器
    質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)通信距離各コントローラの通信距離範囲内定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数無線通信機:2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)、PWM変換器:PWM連続調光照明器具72台埋込穴(Φmm)75
  • 無線中継器兼PWM変換器 三菱電機

    無線中継器兼PWM変換器

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線中継器兼PWM変換器
    適合(照明器具)PWM連続調光照明器具周波数(Hz)50/60対応(コントローラ)MS691S、MS711S、MS692S使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ照明器具、[接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
  • 無線中継器兼PWM変換器 三菱電機

    無線中継器兼PWM変換器

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    対応(コントローラ)MS691S、MS711S使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ適合照明器具、[中継機能使用時の接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
  • 無線インターフェース 三菱電機

    無線インターフェース

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様【通信仕様】[RS485]無線インターフェース ⇔エリアコントローラ、通信ユニット:RS485 115.2kbps、[無線LAN]無線インターフェース⇔PC:IEEE802.11b 2.4GHz帯、1~13チャンネル 通信暗号化 WPA2-PSK※通信可能範囲:半径20m(見通しの良い場所)※周囲の環境により通信可能範囲が狭くなる場合があります。【システム構成台数】無線インターフェース:1システムに1台、エリアコントローラ:1システムに1台、通信ユニット:1システムに10台以下、PC設定器:無線インターフェースに対して1台、【対象エリアコントローラ】MS2003、MS2002周波数(Hz)50/60消費電力(W)3使用環境温度(℃)5-35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、 腐食性ガス、振動、結露の恐れのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)
  • 画像センサ 三菱電機

    画像センサ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.4定格消費電力(W)1.0定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲6.4×6.4/7.2×7.2m(2.5~5.0m、床面より0.7m位置)照度(Lx)人検知可能最低:35、(微動検知は50)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)0~35定格電圧 AC V100~242皮相電力(VA)(定格)1.7定格入力電流(mA)(通信)2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.NET 調光コントローラ 照度・人感センサ付。
    仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、[人感センサ]Φ4.5m(高さ2m)※照度、人感共に、設置高さ最大3m以下照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]連続調光照明器具、[色温度制御モード]色温度可変照明器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
  • 調光信号TU 三菱電機

    調光信号TU

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.NET 調光信号端末器。
    仕様【最大制御台数】(色温度制御モード)80台質量(kg)0.2出力調光信号:PWM信号、DC13V±1V、200mA 1回路定格入力電圧(V)(通信)±24定格電源電圧AC24V時間【フェードイン時間/フェードアウト時間】0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、出荷時は0秒(100%変化あたり)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電流500mA配線長[色温度制御モード]最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格入力電流(mA)(通信)5.5適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具使用区分盤内用調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
照明器具用スイッチ類