絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3,390件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥469~税込¥516~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥529~税込¥582~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥529~税込¥582~
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様Φ16系丸形薄形 表示灯形状(照光部)丸平形タイプ標準形(パネル内奥行)寸法Φ22(ボタン/フレーム)フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥629~税込¥692~
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥649~税込¥714~
    1個
    22日以内出荷
    ・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥499~税込¥549~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥589~税込¥648~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥939税込¥1,033
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥699~税込¥769~
    1個
    22日以内出荷
    ・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    22日以内出荷
    ・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥749~税込¥824~
    1個
    22日以内出荷
    ・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • タッチスイッチSP-1 LAMP(スガツネ工業)

    タッチスイッチSP-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    プレート状のタッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。室内用です。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-7182セット内容シルバーアルマイト処理/ホワイト材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)147.9×87.9×39.6電流(mA)待機時6mA、作動時20mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
  • ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J FSC藤原産業

    ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥669,800税込¥736,780
    1式
    翌日出荷
    グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。防滴・防塵仕様。現場での使用を考慮した安心設計。流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。フェールセーフ機能搭載。万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。作業中の安全性を高めます。充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。長距離通信は、電波到達距離:約300m 。使用環境により通信距離は異なります。設定メモリー機能付。電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。 グラウトポンプ 対応機種 SG-30(YBM製) SG-40(YBM製) SG-60(YBM製) GF-30(KGフローテクノ製) GF-40(KGフローテクノ製) MG-10・15・20(鉱研工業製) 使用の確認が取れているのはこの機種になります。 その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)
  • L-TYPE 切断用材料 ナカマック

    L-TYPE 切断用材料

    ナカマック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット
    11日以内出荷
    「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫刻の材料です。シュリンク包装してありますので、切断・バフ加工もそのまま行うことができ、時間が短縮できて管理が容易です。
    色白厚さt(mm)2寸法b(mm)725
  • T-TYPE タイトル銘板用材料 ナカマック

    T-TYPE タイトル銘板用材料

    ナカマック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50枚)
    11日以内出荷
    「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
    色白厚さt(mm)2
  • S-TYPE スナップスイッチ用材料 ナカマック

    S-TYPE スナップスイッチ用材料

    ナカマック
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100枚)
    11日以内出荷
    「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
    R付色白寸法a(mm)20寸法(Φmm)12.5厚さt(mm)2寸法b(mm)40
  • N-TYPE 小サイズプレート用材料 ナカマック

    N-TYPE 小サイズプレート用材料

    ナカマック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(100枚)
    11日以内出荷
    「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。
    色白厚さt(mm)2
  • Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth コネクテッドスイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    コネクテッドプランにおすすめの、コネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、あかりの調光・調色操作が可能。3路配線に対応しているので2ヵ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)。コネクテッドスイッチ2台での2ヵ所操作はできません。ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合があります。人感センサー・調光器併用不可(CONNECTED LIGHTING Bluetooth人感センサーは除く)。主電源を常時ON可能。壁スイッチをOFFにすると、Bluetooth通信が途切れてしまい、あかり操作ができなくなってしまうコネクテッドライティングの不安を解消。コネクテッドプランにはコネクテッドスイッチがおすすめです。1個用スイッチボックスに適合
    仕様シーン登録:不可、RGBカラーループ:なし、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:なし、IDの共有:可、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:なし材質樹脂(白色)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100防水仕様なしタイマーなし入数(個)1接続台数(最大接続容量(断熱材なし))単体設置:500VAまで/連接設置(3台まで):400VAまで(1回路あたり)調光の可否可調色の可否可
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    欠品中
    種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地極標示板 (令和)国土交通省仕様 アイマーク

    接地極標示板 (令和)国土交通省仕様

    アイマーク
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    9日以内出荷
    接地極用の標示板です。埋設した位置情報などを標示します。国土交通省仕様です。
    トラスコ品番268-6470材質真鍮厚さ(mm)1.2取付方式ビス止め仕様穴径(Φmm)5縦(mm)140横(mm)90表示内容接地極埋設標RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ IDEC(和泉電気)

    メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(10個)
    5日以内出荷から112日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。UL、CSA、TUV、CCC認証品。保護構造:IP40(IEC 60529)。押ボタンスイッチの操作部に防塵構造のコンタクトブロック(別売)を組み合わせると、粉塵の多い環境下での使用が可能。
  • Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    16日以内出荷
    ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用。操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。UL、CSA認証。EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)
    保護構造IP65取付穴Φ16定格使用電圧AC/DC 24V
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    18日以内出荷から28日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から25日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
  • TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
  • KL形小形鍵付スイッチ IDEC(和泉電気)

    KL形小形鍵付スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    92日以内出荷
    金銭管理機などでおなじみの防犯性に優れた八万ロック鍵採用。Φ19小判穴取付サイズの金属製ハウジング。接点は高性能マイクロスイッチ(金接点・銀接点)。板鍵は2枚/1セット付属。特注品としてユーザ様専用の鍵ナンバー違いもご用意
  • Φ25 Φ30 CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 Φ30 CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥549税込¥604
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ