絞り込み
明るさ(Lm)
保護等級
最大点灯時間
照射距離(m)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・93・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
電球の種類
LED
ブランド
モノタロウ・GENTOS・エスコ・FENIX(フェニックス)・オーム電機・プリンストン・タジマツール(TJMデザイン)・LED LENSER・ストリームライト・SK11・PETZL・PELICAN(ペリカン)・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・MUST TOOL・STAR Light・ZEXUS(ゼクサス)・EARTH MAN・ELPA・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
530件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル プリンストン

    LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル

    プリンストン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
    用途ラバーヘルメットストラップトラスコ品番819-3144セット内容ラバーヘルメットストラップ幅(mm)58ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)2052018年トラスコ掲載ページ7 1086電球の種類LED最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &Gエコロジー商品省エネ
  • CHARGE RBI プリンストン

    CHARGE RBI

    プリンストン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
    セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本質量(g)47電源タイプ充電式2018年トラスコ掲載ページ7 1089
  • セフティバックライト TMC

    セフティバックライト

    TMC
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します 赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします 付属のマジックテープシールで取り付け簡単
    用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン繊維質量(g)35機能点灯/早点滅/遅点滅使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付)使用電池CR2025×2個(付属)LED赤色電源タイプ電池式寸法(高さH×幅W)(mm)308×25耐水性生活防水防水仕様生活防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8最大点灯時間約8時間
  • LEDヘッドライト アックスブレーン

    LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
    付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)85(乾電池含む)保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)High:110・Low:40防水保護等級IPX-4電球の種類LED
  • LEDヘッドライト SK11

    LEDヘッドライト

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当電球の種類LED最大点灯時間36時間
  • PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル プリンストン

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル

    プリンストン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
    高さ(mm)47電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G電源タイプ電池式電球の種類LED
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    電源タイプ電池式電球の種類LED
  • センサー付ヘッドライト 富士倉

    センサー付ヘッドライト

    富士倉
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
    付属品単3形電池用アダプター仕様CREE製LEDチップ使用材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>電球の種類LED最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • ギガフラッシュ LEDヘッドライト CAPTAIN STAG

    ギガフラッシュ LEDヘッドライト

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ)質量(g)約40(乾電池含まず)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式電球の種類LED最大点灯時間約36時間
  • NEWビビッド LEDヘッドライト CAPTAIN STAG

    NEWビビッド LEDヘッドライト

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28電球の種類LED最大点灯時間約40時間エコロジー商品省エネ
  • LEDメタルヘッドランプ 旭電機化成

    LEDメタルヘッドランプ

    旭電機化成(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
    材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24保護等級IPX4使用乾電池単3形乾電池×1(別売)使用電池単3形乾電池×1本連続点灯時間約10時間電源タイプ電池式明るさ(Lm)15防水保護等級IPX4電球の種類LED最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
  • LED防爆型ヘッドランプ ハタヤリミテッド

    LED防爆型ヘッドランプ

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
    用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明にトラスコ品番374-5457材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス質量(g)110電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属全光束(Lm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5光源高輝度0.5W白色LED使用電池CR2032×2個(付属)防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5連続点灯時間最大3時間電源タイプ電池式耐水性防雨タイプ光束(Lm)40防水仕様防雨タイプ明るさ(Lm)40照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間最大3時間エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト ティキナ PETZL

    ヘッドライト ティキナ

    PETZL
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h
  • ヘッドライト ティカ PETZL

    ヘッドライト ティカ

    PETZL
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付です。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)350保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)350最大点灯時間110h
  • ヘッドライト アクティック PETZL

    ヘッドライト アクティック

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100h
  • EHL-8 長谷川電機工業

    EHL-8

    長谷川電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    付属品専用リチウムポリマー充電(DC3.8V 1900mAh)、Type C ケーブル(50cm)、ロゴ付きマジックバンド、Micro USBケーブル、専用ACアダプタ、クリップEHL-K2×2個、EHL-K1×1個仕様ベース型:GENTOS社/GH-201RG型質量(g)約190(充電池含む)構造IP66バッテリー専用充電池(バッテリー式GA12)又は、 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本対象ヘルメット:MP・アメリカンタイプ光束(Lm)[最大]約550(Highモード)、約240(Midモード)、約50(Ecoモード)点灯時間(時間)約7(Highモード)、約18(Midモード) 、約78(Ecoモード)
  • LEDヘッドライト兼用タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト兼用タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
  • センサー式LEDヘッドライト ZATTA

    センサー式LEDヘッドライト

    ZATTA
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト。両手が使えるヘッド装着タイプ。明るさ120ルーメン。3段階の点灯モード搭載。ライト角度を45°調整可能。Type-C充電式。生活防水仕様。軽量コンパクト設計。連続点灯時間は約10時間
    用途暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに寸法(mm)(ヘッド部)60×38×41質量(g)(ヘッド部)53スイッチ通常/センサー点灯方式強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)120連続点灯時間(時間)約10(弱い光)
  • USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できる、非接触センサー搭載のUSB充電式LEDヘッドライトです。BOOST時は最大約940ルーメンで、集光・散光・赤色・赤色点滅の点灯モードを選べます。白色LEDは約2.5~18時間、赤色点滅は約90時間の連続使用が可能です。照射方向を調整できる可動ヘッドと、防まつ形IPX4を採用しています。
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)82(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)63×46×43.5電源USB充電式 DC5V/1A全光束(Lm)940センサー非接触センサー連続使用時間集光HIGH:2.5時間/集光LOW:6時間/散光HIGH:5.5時間/散光LOW:18時間/赤色:50時間/赤色点滅:90時間保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/1650mAh点灯方式BOOST・集光・散光・赤色・赤色点滅充電時間(時間)2.5照射距離(m)93角度調節【ヘッド】可動式
  • ヘッドライト アクティックコア PETZL

    ヘッドライト アクティックコア

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4600幅(mm)66レッド高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100時間
  • LEDヘッドライト 明るさ400lm ENERGIZER(エナジャイザー)

    LEDヘッドライト 明るさ400lm

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
    トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
  • LEDヘッドライト 明るさ325lm ENERGIZER(エナジャイザー)

    LEDヘッドライト 明るさ325lm

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
    トラスコ品番708-6742幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)325照射距離(m)70最大点灯時間40時間
  • LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec

    LEDヘッドライト VIZZ

    Princeton Tec
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。
    幅(mm)32高さ(mm)32奥行(mm)51保護等級IPX7使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)550最大点灯時間90時間
  • LEDヘッドライト REMIX Princeton Tec

    LEDヘッドライト REMIX

    Princeton Tec
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。
    トラスコ品番722-7199幅(mm)25ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
  • LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec

    LEDヘッドライト REFUEL

    Princeton Tec
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。
    幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
  • LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec

    LEDヘッドライト GHOST X

    Princeton Tec
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。
    幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
  • LEDヘッドライト FRED Princeton Tec

    LEDヘッドライト FRED

    Princeton Tec
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。
    幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
  • LEDヘッドライト APEX Princeton Tec

    LEDヘッドライト APEX

    Princeton Tec
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。
    トラスコ品番722-7196幅(mm)51ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
  • ファミリーヘッドライト ロゴス

    ファミリーヘッドライト

    ロゴス
    1,164税込1,280
    1個
    6日以内出荷
    暗い場所での移動や作業をサポートする乾電池式ヘッドライトです。100ルーメンの高輝度で、暗闇でも足元や手元をしっかり照らし、大人はもちろんお子さまでも扱いやすいシンプルな操作性が特長。乾電池式なので、停電や災害時でもすぐに使えて安心。ベルト部分にはLOGOSオリジナルデザインを採用し、アウトドアシーンに映えるデザイン性にもこだわりました。
    用途乾電池式で緊急時でも安心!大人も子供も使いやすいヘッドライト。材質ABS質量(g)40電源単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)明るさ(Lm)【LED球値】100【ロゴス基準値】70デザインLOGOSオリジナル点灯時間【常用】5.5時間点灯方法白色(強/弱/点滅)本体寸法(cm)6×3.5×4.5
  • ノンタッチヘッドバンドライト・USB ロゴス

    ノンタッチヘッドバンドライト・USB

    ロゴス
    1,800税込1,980
    1個
    6日以内出荷
    頭にしっかりフィットしながらも軽量な、シリコン製の薄型ヘッドライト。長時間装着しても疲れにくい設計で、作業やアウトドアシーンでも快適。広角とスポットの2種類のライトを搭載し、手元の作業から遠くの確認まで幅広く対応します。さらに、センサーモードを搭載しているので手をかざすだけでON/OFFの切り替えが可能。ベルトにはオリジナルデザインを採用。
    用途センサーモードで作業が快適!広範囲を明るく照らすシリコン製薄型ヘッドライト。材質ABS、シリコン質量(g)100電源蓄電式(リチウムイオン蓄電池)方式USB(TypeC)蓄電入力電圧(V)5構成本体、蓄電池ケーブル入力電流(A)1頭囲(cm)50~65明るさ(Lm)【LED球値】450【ロゴス基準値】173点灯時間【メインライト】1.5~4時間【サブライト】7~18時間蓄電時間(時間)3.5点灯方法【メインライト】白色/暖色(強/弱)、赤色(点灯/点滅)、白色・暖色(同時点滅)【サブライト】白色(強/弱)
  • neos ノンタッチヘッドライト ロゴス

    neos ノンタッチヘッドライト

    ロゴス
    1,800税込1,980
    1個
    6日以内出荷
    汚れた手やグローブ着用時でも、手をかざすだけで簡単に点灯・消灯ができるノンタッチモードが搭載されているから、どんなシーンでもすぐに明るさを確保できます。また、ノンタッチモードから通常モードに変えることも可能です。
    用途触れずにON・OFF!ノンタッチモード搭載のヘッドライト。仕様赤色ライト・バックル式ヘッドベルト・防雨仕様材質ABS、ポリエステル質量(g)50電源単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)構成本体、ベルト明るさ(Lm)【LED球値】100【ロゴス基準値】59点灯時間【常用】強/7時間点灯方法【通常モード】強/弱/点滅【赤色モード】点灯/点滅本体寸法(cm)6×4×3.5
  • 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ

    高演色ヘッドライト ”I-MATCH4”

    スキャングリップ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドライト型高演色ライトです。明るさは無段階で調整可能です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
    用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本、充電用アダプター:1個仕様CIE(国際照明委員会):013.3-1995トラスコ品番705-4928材質本体:樹脂幅(mm)100高さ(mm)41奥行(mm)50保護等級IP65充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)25-250
  • 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HL45R”

    FENIX(フェニックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品USBコード、専用充電池(LP1900)×1個トラスコ品番700-3202材質アルミニウム合金(6061-T6)、ポリカーボネート(PC)幅(mm)50高さ(mm)78.2奥行(mm)44.5保護等級IP66光源ルミナスSFT25R クールホワイトLED + OSRAM GR QSSPA1.23 レッドLED色温度(K)6000-6500使用電池専用充電池充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1900明るさ(Lm)1000照射距離(m)220最大点灯時間240時間落下耐久(m)1
  • LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ

    LEDヘッドライト ”I-VIEW”

    スキャングリップ
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を19%使用しています。
    用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様OPTILight設定:500lux(0.5m)トラスコ品番696-1377材質プラスチック幅(mm)99高さ(mm)50奥行(mm)40消費電力(W)2.6保護等級IP65色温度(K)5700使用電池充電式リチウムイオン電池充電時間(時間)4.5耐衝撃性IK07明るさ(Lm)40~400照射範囲120°/60°演色指数(Ra)80最大点灯時間21時間(40lm使用時)/2時間(400lm使用時)落下耐久(m)2
  • FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス)

    FENIX LEDヘッドライト”HM23”

    FENIX(フェニックス)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。
    付属品AA電池×1本、予備Oリングトラスコ品番679-6642セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)73.6高さ(mm)36奥行(mm)30保護等級IP68使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池明るさ(Lm)300照射距離(m)80最大点灯時間100時間落下耐久(m)2
  • センサー式LEDヘッドライト HMD WORKS

    センサー式LEDヘッドライト

    HMD WORKS
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト。両手が使えるヘッド装着タイプ。明るさ120ルーメン。3段階の点灯モード搭載。ライト角度を45°調整可能。Type-C充電式。生活防水仕様。軽量コンパクト設計。連続点灯時間は約10時間
    用途暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに寸法(mm)【ヘッド部】60×38×41質量(g)【ヘッド部】53スイッチ通常/センサー連続点灯時間約10時間(弱い光)点灯方式強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードモード【点灯】強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)120連続点灯時間(時間)約10(弱い光)
  • LEDヘッドランプ WPH30R COAST

    LEDヘッドランプ WPH30R

    COAST
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番707-7983幅(mm)49高さ(mm)27奥行(mm)97保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)明るさ(Lm)500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)照射距離(m)ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20最大点灯時間5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体