カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(384)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(82)
- エスコ(65)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 墜落制止用器具
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
吊るべー
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981個(1本)12日以内出荷柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
尻掛ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥6,298税込¥6,9281個(1本)12日以内出荷長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45色ODサイズM
水平移動用親綱”GCハリップ”
ツヨロン(藤井電工)¥38,980~税込¥42,878~1本(1組)12日以内出荷から14日以内出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
タフライト軽量巻取式ランヤード(2丁掛け) TZTL2KQP
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷小型で軽量設計のショックアブソーバ(衝撃吸収装置)とロック機能付き巻取器「SPEED LOCK」を採用材質ストラップ:ポリエステル色ブラックサイズF
タフライトハーネス(作業ベルトなし) TZ522KAN
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超高分子量ポリエチレン繊維を採用した、耐摩耗性や耐貫通性が高いベルト材質肩ベルト・腿ベルト:超高分子量ポリエチレン 胸ベルト・バックストラップ:ポリプロピレン色ブラックサイズF
胴ベルト型墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができるサイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構無
ベルブロック
ベルスター研磨材工業¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷から24日以内出荷セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具 (フルハーネス)
エスコ¥44,700~税込¥49,170~1セット(1セット)翌日出荷材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型色ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用)
エスコ¥61,000税込¥67,1001セット(1セット)翌日出荷仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)色ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
マッスルスーツ ハーネスプラス
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット15日以内出荷建設現場での高所作業の際、お手持ちの藤井電工社製ツヨロンフルハーネスX型へ取り付けて、配筋作業などのつらい前傾姿勢を長時間軽やかにサポート。1. 腰部の負担軽減 マッスルスーツ ハーネスプラスは、藤井電工製フルハーネス(背部X型)に装着する事で、高所での前傾姿勢をサポートしてくれます。2. 洗濯可能 衛生面にも配慮した設計で、簡単に洗濯が可能です。清潔を保ちつつ、常に快適にご使用いただけます。3. 軽量設計 長時間の着用でも疲れにくい、軽量で柔軟な設計が特長です。負担を感じさせることなく、自然な動きで作業をサポートします。用途建設資材など重量物の上げ下げに。配筋作業などの中腰・前傾姿勢維持に。長時間の中腰作業に色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)210適応身長(cm)150~200素材ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン・合成皮革・EPDM・ポリエステル・ポリアセタール
アブソービカ-Y タイバック
PETZL¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)400長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
アブソービカ-I 150cm
PETZL¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)225長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.53
アブソービカ-Y MGO タイバック
PETZL¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1780長さ(cm)183※コネクター含むロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.83※コネクタ含む
アブソービカ-I バリオ
PETZL¥13,980税込¥15,3781個欠品中中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60~ 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節できるため、墜落距離を最小限に抑えられます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)495長さ(cm)70~167商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)0.70~1.67
シグナルロープ
名古屋製綱¥99,980税込¥109,9781巻4日以内出荷ポリエステル繊維を使用し、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時の損傷が分かるシグナルサインにより、日々の点検の目安となります。使用開始日が記入できる管理札付きです。用途法面作業等長さ(m)200太さ(mm)18
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN
ハネウェル¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セルフロック式 ANSI 認定カラビナ材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781箱(1セット)4日以内出荷材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード 伸縮式1.6 MHLYS-RCRNEX-56DJMRシリーズ
ミドリ安全¥22,980~税込¥25,278~1本18日以内出荷常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです。 伸縮式ランヤードの長さは約1.6mです。 ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです。 使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
柱上作業用フルハーネス
サンコー(タイタン)¥69,980税込¥76,9781本43日以内出荷柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組)材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100幅(mm)肩腿胸ベルト:45サイズM直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金)種類フルハーネス型胴ベルト幅(mm)45補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。用途墜落制止用器具の安全性向上に。色本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー寸法(横×縦)(mm)290×150
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×6m
つくし工房¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.415長さ(m)6太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×10m
つくし工房¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.96長さ(m)10太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×15m
つくし工房¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)2.67長さ(m)15太さ(Φmm)16数量(本)1本
メダリオン・ネックストラップ
NiteIze¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷目を引く新しいデザインと機能性、メダリオン・ネックストラップ。機能性はそのままに、目を引く新しいデザインのデュアルゲートのカラビナ。取り外し可能な高品質のストラップ(バックル付き)が付属。耐久性の高いステンレススチール製。扱いづらいダブルリングの代替品としておすすめです。材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)質量(g)約21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)38×510×7
Oリング キーチェーン
NiteIze¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)質量(g)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
アイデンティキー スライドロック カラビナー
NiteIze¥2,498税込¥2,7481セット(2個)9日以内出荷スライドロック機能・防水ラベル付き、アイデンティキー スライドロック カラビナー。防水ラベル付きのアルミのスライドロックカラビナーです。曲線を生かした美しいフォルムの本体は、狭い開口部とスライドロック機能で抜群の安全性を確保。中央部の書き込み可能なラベルで鍵の区別が可能です。ブルー、ブラックの2個入り。材質アルミニウム、ステンレススチール、プラスチック、合成紙色ブルー、ブラック質量(g)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)23×53×8
TハーネスX型
KH(基陽)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷洗練されたシンプルモデル仕様【バックル部】ワンタッチ式形状【脚部】水平型色ブラックサイズフリーサイズベルト幅(mm)45【胸部分】38適応身長(cm)165~185最大使用質量(kg)100
フルハーネス”TBハーネス”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-2004材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ネイビー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-1976材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-1973材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色イエロー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イジーハーネス ネオ”(消臭機能付ベルト・胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ベーシックなスタイルのハーネスです。腿プレートはノーマルバックルです。トラスコ品番195-2006材質メインベルト:ポリエステル、腿バックル:スチール、肩バックル/D環:スチール色ブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルパススルー胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本18日以内出荷メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。用途墜落制止用器具トラスコ品番195-2028材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン色ブラックサイズSベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
フルハーネス”江戸鳶”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥27,980税込¥30,7781本33日以内出荷胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。トラスコ品番195-1980色ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本18日以内出荷から33日以内出荷メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン色ブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ)
サンコー(タイタン)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。トラスコ品番195-1978色ブルーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)51ランヤード(長さ)(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)10胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【幅】25mm