カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(384)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(82)
- エスコ(65)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 墜落制止用器具
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スナチェットプーリー
HARKEN(ハーケン)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10![レスキューハーネス フルボディ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144750-250729-02.jpg)
レスキューハーネス フルボディ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷から10日以内出荷最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。用途安全保護具最大使用荷重(kg)130
クラッチ
HARKEN(ハーケン)¥259,800税込¥285,7801個92日以内出荷クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47![QQ フォールアレスター2 TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139570-260828-02.jpg)
QQ フォールアレスター2
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。用途墜落防止器具材質アルミ合金製質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170ロープ径(Φmm)11~12.5引張強度(kN)15![アジャスタブルアンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139579-260828-02.jpg)
アジャスタブルアンカーストラップ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27![オーバルスチールカラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139850-260828-02.jpg)
オーバルスチールカラビナ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ロープの結索・固定に用途安全保護具寸法(mm)19質量(g)203引張強度(kN)30サイズ(mm)110×58![FITS アッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139536-250729-02.jpg)
FITS アッセンダー
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。用途昇降時のロープワークに質量(g)180ロープ径(Φmm)11~13引張強度(kN)15サイズ(mm)85×62![Oリング アルミ内径 TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139545-250729-02.jpg)
Oリング アルミ内径
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ロープの連結に。超軽量60グラム用途安全保護金具材質アルミ厚さ(mm)11.5質量(g)60引張強度(kN)22サイズ(mm)69![クイックアンカー ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139965-250729-02.jpg)
クイックアンカー ステンレス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93RoHS指令(10物質対応)対応
アイフック(ラッチ付)
スリーエッチ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。トラスコ品番128-0691材質スチール使用荷重(t)3基本使用荷重(t)3
フルハーネス 水平ももベルトタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,900~税込¥18,590~1個5日以内出荷水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い。腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット使用範囲(kg)~130(M・L共通)脚部構造水平
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード最大使用質量(kg)130
GCハリップ【水平移動用親綱】
ツヨロン(藤井電工)¥34,980~税込¥38,478~1個22日以内出荷緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9916色黒/銀質量(g)890フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9924色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1080最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルパススルー式
黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥42,980税込¥47,2781本20日以内出荷腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-2577長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:100色ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
黒影ハーネスコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥31,980~税込¥35,178~1本20日以内出荷腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
黒影ハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥36,980~税込¥40,678~1本20日以内出荷腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1550幅(mm)ランヤード寸法:18・32色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
傾斜面作業用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥23,980~税込¥26,378~1本20日以内出荷から23日以内出荷重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50色黄ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥41,980~税込¥46,178~1本12日以内出荷から20日以内出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス用”ロープ式ランヤード”
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781本15日以内出荷軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23-45×1個付きトラスコ品番627-0857長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:130色白タイプシングルランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50フック軽量大口径フック径(mm)11
レヴォハーネス 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥21,980~税込¥24,178~1本20日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130色黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ライトハーネスコルト+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥29,980~税込¥32,978~1本20日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1600幅(mm)ランヤード寸法:18・32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス飛燕 コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥36,980~税込¥40,678~1本20日以内出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から20日以内出荷腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥36,980~税込¥40,678~1本20日以内出荷腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781本20日以内出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-4158長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100色ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥36,980~税込¥40,678~1本20日以内出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15色ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥21,980~税込¥24,178~1本20日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル。胸D環付き用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130色黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
フルハーネス”レヴォハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本20日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32色黒・赤ベルト幅(mm)45種類フルハーネスフック口開き(mm)50ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードツインランヤード
フルハーネス”レヴォハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥34,980~税込¥38,478~1本20日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32色黒・赤ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥29,980~税込¥32,978~1本20日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付)
ツヨロン(藤井電工)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷から20日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45バックル胴ベルト:ワンタッチバックル胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ





![スリングテイナー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143596-250729-02.jpg)

![レスキューハーネス フルボディ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144750-250729-02.jpg)
![プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144199-250729-02.jpg)

![Oリング スチール内径 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139561-250729-02.jpg)
![QQ フォールアレスター2 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139570-260828-02.jpg)
![アジャスタブルアンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139579-260828-02.jpg)
![オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139841-250729-02.jpg)
![オーバルスチールカラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139850-260828-02.jpg)
![FITS アッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139536-250729-02.jpg)
![Oリング アルミ内径 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139545-250729-02.jpg)
![クイックアンカー ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139965-250729-02.jpg)