カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(384)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(82)
- エスコ(65)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: 墜落制止用器具
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
兼用ランヤードKR150FA シングルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681組(2枚)当日出荷フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
ZERO-Gハーネス用 背当てパッド
ツヨロン(藤井電工)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。適合機種ZERO-Gハーネス
ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー
ツヨロン(藤井電工)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。適合機種ZERO-Gハーネス
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥44,980~税込¥49,478~1セット15日以内出荷から17日以内出荷無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。色紺タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG
ツヨロン(藤井電工)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。質量(g)約1,630ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG
ツヨロン(藤井電工)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。付属品背当てパッド質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG
ツヨロン(藤井電工)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。質量(g)約1,530ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG
ツヨロン(藤井電工)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。付属品背当てパッド質量(g)約1,745ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
GENTI ヒカリ
サンリョウ¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷光の点滅で現場作業者の見える化します。 安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。 簡単装着で作業性アップ。 暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。 肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。 簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。 スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。用途夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。電源CR2032コイン電池(別売)連続使用時間(時間)150
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場幅(mm)27質量(g)1130タイプフルハーネス型用フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドロープ仕様巻取式商品タイプダブル
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷フロントD環付フルハーネスLサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂質量(kg)1.33サイズL最大使用質量(kg)130
親綱ロープ(垂直用)
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1本翌日出荷片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型
昇降作業用ロリップ
エスコ¥9,910税込¥10,9011個翌日出荷親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
強力バックルコブラ用フレーム
AUSTRIALPIN¥939~税込¥1,033~1個当日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けや長さ調整。材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック適合ベルト幅(mm)25
KS ロープグリップST
国元商会¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷二重の外れ止め付きで安全! 平行溝のためS撚り、Z撚りいずれにも使用可! ステンレス鋼板の一体プレス加工品で、安心・軽量。仕上溶融亜鉛めっき/ステンレス
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)
エスコ¥660税込¥7261枚翌日出荷材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130色レッド
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)
エスコ¥660税込¥7261枚翌日出荷材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130色ホワイト
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
エスコ¥40,800税込¥44,8801セット翌日出荷付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)
エスコ¥34,700税込¥38,1701セット翌日出荷付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップシングル
墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)
エスコ¥32,100税込¥35,3101セット翌日出荷付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50色ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式シングル
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様平ロープサイズ:約18×1500mm色グリーン質量(g)1035ベルト幅(mm)50フックアルミ合金胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン平2重織最大使用質量(kg)100
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
エスコ¥44,400税込¥48,8401個翌日出荷仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル)色ブラックサイズM質量(g)2690ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1550(最大伸長)ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2130ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロンランヤードシングル Φ11mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2425ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50色ブラックサイズM質量(g)2460ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥44,500税込¥48,9501個11日以内出荷仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30色ブルーサイズM質量(g)2820ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30色ブルーサイズM質量(g)1490ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)11×1600バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード)
エスコ¥33,400税込¥36,7401個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2200ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2280ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550