絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(10)
- 4.5(1)
- 5(8)
- 6(10)
- 7(2)
- 8(9)
- 9(1)
- 10(10)
- 12(11)
- 14(5)
- 16(10)
- 18(4)
- 20(9)
刃数
- 1(4)
- 2(45)
- 3(34)
- 4(79)
- 5(3)
- 6(17)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 2(2)
- 3(14)
- 4(66)
- 5(12)
- 6(150)
- 8(128)
- 10(128)
- 12(126)
- 14(38)
- 16(89)
- 18(23)
- 20(72)
- 25(16)
- 32(1)
刃長(mm)
- 13(12)
- 15(20)
- 16(10)
- 18(21)
- 19(10)
- 20(37)
- 21(18)
- 22(10)
- 26(40)
- 27(15)
- 28(17)
- 30(27)
- 32(26)
- 36(22)
- 38(27)
- 40(11)
- 42(19)
- 52(24)
- 54(10)
- 60(10)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(9)
- 57(15)
- 63(8)
- 70(6)
- 72(10)
- 75(9)
- 83(14)
- 92(11)
- 100(9)
- 102(2)
- 104(9)
- 107(2)
- 111(2)
- 121(5)
- 125(3)
- 133(3)
- 150(6)
- 175(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(191)
ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(14)
- その他(6)
- ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(14)
- NS(日進工具)(478)
- イスカル(208)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(189)
- 三菱マテリアル(183)
- OSG(オーエスジー)(173)
- 岡崎精工(151)
- 京セラ(136)
- 日進(120)
- NACHI(不二越)(115)
- ユニオンツール(91)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- S&K(三興製作所)(83)
- TOTIME(78)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- タンガロイ(61)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- セコ・ツールズ・ジャパン(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
グーリング¥7,698~税込¥8,468~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコート
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼