絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(13)
- 800~900未満(5)
- 1000~1100未満(9)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(66)
- 1300~1400未満(14)
- 1400~1500未満(3)
- 1500~2000未満(4)
- 消費電力(W)をもっと見る
熱風温度(℃)
遠赤外線機能
色
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- AIVIL(20)
- FEEL(18)
- macros(マクロス)(19)
- Nobby(52)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- Philips(11)
- オムニ[家電](10)
- オーム電機(23)
- コイズミ(小泉成器)(67)
- スライヴ(THRIVE)(12)
- テスコム(53)
- ヒーローグリーン(10)
- フィリップス(14)
- ブラウン(12)
- マクセル(17)
- マクセルイズミ(41)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(12)
- 山崎実業(22)
- 日立(11)
- ブランドをもっと見る
AIVIL・FEEL・macros(マクロス)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・Philips・オムニ[家電]・オーム電機・コイズミ(小泉成器)・スライヴ(THRIVE)・テスコム・ヒーローグリーン・フィリップス・ブラウン・マクセル・マクセルイズミ・ロゼンスター(LOZENSTAR)・山崎実業・日立・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- 11ページ目
11ページ目: 美容家電

Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー
フィールドスリー¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。付属品ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)516.2(アタッチメント含まず)消費電力(W)1200電源AC100V50/60Hz(交流式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267.6×209.4×49モーターブラシレスDCモーター(最大100000rpm)温風温度(℃)強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)風量(m3/min)0.9(強モード)機能イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)運転音(dB)Max67モード通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード
スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷Dreame「Pocket Uni」は、軽量・高性能・多機能を兼ね備えたコンパクトなヘアドライヤーで、日常使いから旅行まで幅広く活躍する点が魅力です。最大の特徴は約330gという超軽量設計で、長時間使用しても腕が疲れにくく、折りたたみや3つの形状に変形できるため持ち運びにも非常に便利です。 内部には毎分11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、最大約70m/sの大風量で髪を素早く乾かします。熱に頼るのではなく風の力で乾燥させるため、髪へのダメージを抑えながら効率よくドライできるのも特長です。さらにNTC温度センサーが毎秒数百回温度を監視し、約57℃の一定温度をキープすることで、過熱を防ぎながらやさしいヘアケアを実現します。 3億個/cm3の高濃度プラズマイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。ツヤのあるまとまりやすい髪へ導きます。加えてストレート用やカール用のアタッチメントが付属し、ドライからスタイリングまで1台で完結できる点も便利です。海外対応電圧(100~240V)や静音設計など実用性も高く、「速乾・美髪ケア・携帯性」を重視する方におすすめの高機能ドライヤーです。仕様プラズマイオン/cm3:300000000セット内容Pocket Uni本体×1、カーリングノズル×2、浮き毛抑制ツール×1、収納ポーチ×1、安全上の重要注意事項×1、取扱説明書×1寸法(mm)54×147×205定格電力(W)1300定格電圧100-240Vコード長さ(m)1.5m本体質量(g)330(電源コード除く)定格周波数(Hz)50/60Hzモーター高速:110,000RPM風速(m/s)70騒音レベル(dB)76
Dreame Glory Uni ヘアドライヤー
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷Dreame「Glory Uni」は、速乾性能と美髪ケアを両立した高性能ヘアドライヤーで、日常のヘアドライ時間を効率化しながら髪のコンディションも整えてくれるモデルです。毎分約11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、強力な風速(約65~70m/s)によって水分を素早く除去。熱に頼りすぎず短時間で乾かすことで、髪へのダメージを抑えながら快適に使用できます。約3億個/cm3の高濃度マイナスイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。キューティクルを整え、ツヤのあるまとまりやすい髪へ導く点も魅力です。温度管理面ではNTCセンサーとマイクロプロセッサーが連携し、約57℃の安定した温度を保ちながら乾燥。1秒あたり数百回の温度チェックで過熱を防ぎ、頭皮や髪をやさしくケアします。4段階の温度設定と2段階の風量調整が可能で、速乾・低温ドライ・温冷サイクルなど用途に応じた使い分けが可能。約358gの軽量設計や海外対応電圧により、家庭用はもちろん旅行時にも便利です。デザイン性と機能性を兼ね備え、時短と仕上がりの美しさを重視する方におすすめのドライヤーです。仕様マイナスイオン:3.5億個/cm3セット内容Hair Glory Uni本体×1、スムーズノズル×1寸法(mm)76×82×255定格電力(W)1400定格電圧100-240Vコード長さ(m)1.8m本体質量(g)358定格周波数(Hz)50/60Hz温度冷風 / 55℃ / 80℃(± 5℃)温度センサーNTC:毎秒300回の温度チェックで過熱防止モーター回転数(min-1[r.p.m])高速:110000騒音レベル(dB)58
コンパクト脱毛器 ケリッド
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。携帯しやすいコンパクトサイズ。ロックボタン付き。手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。材質ABS、ステンレス、AS質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×120定格時間(分)10電池乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
ハンディアップローラー リナージュ
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
TinyFlow ヘアドライヤー
アピックス¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷出張や旅行、ふだん使いにも嬉しい「コンパクト感」。80℃と40℃の温風で乾燥&スタイリング。コンパクトサイズと風量を両立したBLDCモーター搭載。圧倒的質感にこだわったブラックカラーの「黒耀」と陶器のような、静かな艶消し生活に溶け込むマットホワイト付属品本体、マグネット装着ノズル、取扱説明書(保証書付き)材質本体:アルミ合金、運転切替スイッチ:ABS、吹出ノズル:PA+GF、吸気口カバー:ABS、フィルター:SUS(チタンコート)、電源コード:CSPEゴムコード、結束ベルト:PA質量(g)390電源(V)AC100消費電力(W)1200風速(m/s)17風量1.2m3/m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×38×138運転モードOFF/SET/TURBO、MODE:ON/OFF
TESCOM 掃除用ブラシ
Nobby¥219税込¥2411個7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、ボディー&フェイスグルーマー、VIOシェーバー、ボディシェーバーの掃除ブラシ。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT593A,TT463A,TT363A,TT263A,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A
NBT1200 ヘアカッター
Nobby¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
NB4000 NIB500Aパーツ スタンドAssy
Nobby¥999税込¥1,0991個7日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4000とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500AのスタンドAssy部分のパーツ。
鼻専用EMS美顔器 Qnose
NIPLUX¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。鼻に必要なケアを効率的にサポート。手軽で美しい鼻ラインを目指せます。また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。セット内容本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS、PC、TPU、シリコーン質量(g)約13消費電力(W)約0.3(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×37×18使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)50定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
Cellshトリプルスティック
ニーズ¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!。ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。仕様【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません材質本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス質量(g)約105縦(cm)9.4厚さ(cm)1横(cm)4.7
ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット
テスコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れた髪にも使用可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパッとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。4種類のアタッチメントコームと組み合わせて、刈り高さ3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 。シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 。使用時間:最大約20分×3回の計約60分 。本体への充電時間を約50%短縮。約2時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。 。従来機種TT590Aとの比較 。電源アダプターは付属していません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品コーム4種(刈り高さ3mm~11mm/16mm~24mm/30mm~38mm/44mm~52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ仕様【水洗い】○、【部品・消耗品】コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)使用方法【海外使用】○材質ABS色シルバー質量(g)約175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力コード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×39×184使用時間(分)約60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約2電池残量表示LEDランプ3段階電源供給方式充電・交流式防水性IPX7(本体)
Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー
マクセル¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷コンパクトなのにパワフル速乾!。髪への熱ダメージを軽減する「温冷モード」を搭載。キレイなストレートブローができるブローブラシアタッチメント付き。約260gの軽量設計。持ち運びに便利なポーチ付き。収納に便利な専用バンドを付属。付属品ブローアタッチメント、専用ポーチ、コード収納用専用バンドその他温風温度:HIGH/MID/LOW/AUTO消費電力(W)750電源OFF/HOT/COOL本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×200イオンプラズマイオン風量HIGH/MID/LOWRoHS指令(10物質対応)対応
ドライヤーホルダー
KABELABO¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ホッチキスで固定するドライヤーホルダー(石膏ボード専用)です。 。ドライヤーをかけるフック部を2パーツに分けることで、お持ちのドライヤーに合わせて取り付けることができます。 そうすることで、対応不可のドライヤーは限りなく少なく、どんな形のドライヤーも水平かつ安定して壁掛けすることができ、見た目もすっきり綺麗に収納できます。 また、コードフックが別パーツとして付属されているのでコンセントの近くやドライヤーのわきなど使いやすい所に電源プラグを掛けることが出来ます。 。「使いやすい位置」「使いやすい角度」「スッキリ綺麗に」ドライヤーを収納可能です。セット内容ドライヤーホルダー×2、コードフック×1、フィルム×2(お客様にカットしていただきます)、専用針×1、目印シール×2(予備1枚)、取扱説明書×1材質(クッションシート)EPDMゴム、金具本体:鋼板(白粉体塗装)寸法(mm)(コードフック)42×25×23、(ドライヤーホルダー)24×82×82耐荷重(kg)1.5材質(針)ステンレス材質(フィルム)ポリカーボネイト
Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンド色ブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60
海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン
テスコム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷海外でも、ツヤのある美髪を保つ。プロテクトイオンを搭載し、髪の広がりを抑制して美しさを守るヘアドライヤーです。ワールドボルテージ対応で日本国内はもちろん、海外でも使えます。面倒な電圧切り替えが不要なマルチボルテージ(自動電圧切り替え式)と、幅広い国で使えるCタイプ変換プラグ付きなので、海外旅行に便利です。用途海外でも、コンセントに挿すだけで電圧を自動で切り替えてくれるマルチボルテージを採用。変圧器や手動での切り替えが不要なので、電圧の切り替え忘れが原因の火災ややけど・故障の心配がありません。AC100V-120V/AC200V-240Vに対応しています。 。国によっては、同一国内でも地域により工業用電源(380Vなどの高圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分ご確認のうえご使用ください。 。海外旅行に便利なCタイプの変換プラグ付き。Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 。国によって電圧やプラグ形状が異なります。Aタイプ・Cタイプが使えない地域でご使用の際は、その地域に適した変換プラグを別途ご用意ください。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上(。)のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。大風量の1.6m3/分(。)で、髪をすばやく乾かせます。海外でもたっぷりの風量で時短のヘアドライができます。 。AC200V-240VのTURBO使用時 JIS規格測定法による 。本体と持ち手にすき間を作らず、ぴたっと折りたためる設計。デッドスペースを最小限に抑え、バッグにもすっきり収納できるので、旅行やジムへの持ち運びもスマートです。 。HOT/COOL/AUTOの3つのモードを搭載し、お好みの温度を選べます。温風と冷風が交互に自動で切り替わるAUTOモードで熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かします。 。セットフード装着で約10%(。)風速アップ。ピンポイントな風を当てられるので、すばやく思い通りのスタイリングができます。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。落ち着いたカラーリングのブラック、ベージュの2色をご用意。なめらかなフォルムのミニマルデザインで、生活空間にさりげなく溶け込みます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ材質ポリカーボネート質量(g)510(本体のみ 電源コード含む)、560(フード付き 電源コード含む)外形寸法(mm)172×84×127(本体のみ / 収納時)、153×84×224(本体のみ / 使用時)、197×84×224(セットフード付き)電源(V)AC100-120/AC200-240 50Hz/60Hz 自動電圧切替式消費電力(W)1100-1600スイッチ電源スイッチコード長さ(m)1.7風量(m3/min)1.6(AC200V-240VのTURBO使用時 JIS規格測定法による)イオンプロテクトイオン保証期間1年間
ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ
テスコム¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷サロン帰りの仕上がりを毎日自宅で。トライバランスイオン(TM)が静電気を抑え、「うるおい・まとまり・ツヤ」のある美しい髪に仕上げます。軽量でコンパクトな設計により持ちやすく、業務用ヘアドライヤーをベースに開発した、サロン品質のヘアドライヤーです。用途トライバランスイオン(TM)は従来の放電機構を刷新し、マイナスイオンとプラスイオンを放出する技術です。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、ツヤを与えるだけでなく、髪のうるおいがアップ(。)します。テスコムが考える美しい髪の3(tri)要素「うるおい・まとまり・ツヤ」の仕上がりを叶える、バランスに優れたイオンです。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。トライバランスイオン(TM)搭載で、美しさを印象付けるうるおい・まとまり・ツヤのある髪へ。うるおい約17%アップ、まとまり約39%アップ、ツヤ約19%アップ(。)を実現します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。トライバランスイオン(TM)搭載で、枝毛や切れ毛を約72%(。)抑制し、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ導きます。また、静電気を約99%抑制(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。業務用として開発したシロッコファンとモーターを搭載。水車のような多数の羽をもつファン構造で、安定した風圧・風速を実現し、髪の根元からしっかりと乾かします。 。ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えられるクールショットスイッチは、グリップを握ったときに押しやすい位置に配置。風量切り替えスイッチもシンプルで使いやすい操作性です。 。テスコム独自のデザインで、フードとブラシで髪を挟み込み、美容師のような安定したセルフブローができます。 。使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高いフィルターを採用。お手入れしやすく、水洗いも簡単に行えます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。業務用の高い設計基準による2年間保証。メーカーで製造・品質管理を行う信頼の日本製です。 。美容師へのリサーチを重ねて開発した本体形状で、手が小さめな方でも握りやすい細身のグリップやバランスの良い重心設計で、持ちやすく乾かしやすいドライヤーです。 。上品なマット質感のスモーキーグレー、ブラック、ホワイトアッシュの3色展開で、ミニマルなデザインがインテリアにも馴染む、洗練したデザインに仕上げました。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットブローフード(TM)材質ABS質量(g)420(本体のみ)、450(フード付き)外形寸法(mm)205×82×194(本体のみ)、258×82×194(フード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)115(周辺温度30の場合 DRY使用時)イオントライバランスイオン(TM)保証期間2年間
スピーディク電気バリカン GRACIA 本体のみ(刃無し)
スピー¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷耐久性のあるカーボンレスモーター使用。静音・パワフル設計の電気バリカン。コード式タイプ。ペット可。質量(g)250コード長さ(m)2.35
スピーディク 電気バリカン PEACE 本体のみ(刃無し)
スピー¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷便利・軽い・パワフルなコード・コードレス両用のクリッパー。60分使用可能<150分フル充電時>。ペット可付属品電池パック、ブラシ、充電スタンド、充電アダプター質量(g)275コード長さ(m)1.5使用電池リチウムイオン電池




![往復式シェーバー替刃 シルバー [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040365-260821-02.jpg)
![ロータリー式シェーバー替刃 G-SWORD(ジーソード) ブラック [内刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040435-260821-02.jpg)

![ロータリー式シェーバー替刃 シルバー [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040460-260821-02.jpg)