絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

PREMIUM石こうボード用チップソー
アイウッド¥2,398税込¥2,6381枚翌日出荷から翌々日出荷ホワイトフッソ用途石こうボード寸法(mm)H185×W150×D5穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1適合材石こうボード
グローバルソー造作用チップソー (造作達人)
モトユキ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!用途造作用。適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
プレミアム オールダイヤモンド
アイウッド¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ刃数10穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど切断能力(mm)鉄鋼-
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
ラインカットU
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10チップ高さ(mm)10
ラインカットV
三京ダイヤモンド工業¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10外径(Φmm)90刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径10Mチップ高さ(mm)10
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
Jupiter(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径M10/P1.5
薄物アルミ・板金チップソ185
マキタ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷薄物切断に最適な刃数と刃角用途薄物アルミ、薄板金工用適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F刃数70内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.3適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
金工用チップソー160-46T
マキタ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ハンガーレール、電線管などの切断に用途一般金工用適合機種充電式防じんマルノコ:5046D刃数46内径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)(鋸身)1.3適合材一般金工刃先厚(mm)1.6
チップソー160-40T窯業
マキタ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。用途窯業系サイディング用適合機種防じんマルノコ:160mm全機種刃先厚(mm)1.5
チップソー185-48T金属
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。用途金属系サイディング用適合機種防じんマルノコ:185mm全機種刃先厚(mm)1.7
内装レーザーチップソー125
マキタ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。用途リフォーム用適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種刃先厚(mm)1.6
ダイヤ230カッタ用カッター
マキタ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷適合機種カッタ:4109S厚さ(mm)2.5高さ(mm)7内径(Φmm)25.4外径(Φmm)230リング内径(Φmm)22
ダイヤ 波型
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
ダイヤ 105 カッタ用
マキタ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種カッタ:4104BA(4104N)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
ダイヤ セグメント
マキタ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
関ヶ原 切断砥石 鉄工用
Lifework(ライフワーク)(4件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A
サーフェーサーエース
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。仕様乾式トラスコ品番382-2419厚さ(mm)4.5質量(g)300穴径(Φmm)10M最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
シザースレッド
呉英製作所¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。用途コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。刃厚(mm)2.0適合材コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980~税込¥36,278~1枚当日出荷から5日以内出荷焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。用途アスファルト・コンクリートの切断に。仕様湿式穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。トラスコ品番361-6916刃数32質量(g)140穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)110刃厚(mm)1.8適合材スパイラルダクト材質(チップ)超硬切断能力(mm)鉄鋼3材質(基台)特殊合金
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。トラスコ品番392-9400刃数54質量(g)202穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)147切断能力(mm)-刃数(p)54刃厚(mm)1.2適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
鉄鋼鉄人
チップソージャパン¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
切断砥石 武蔵105サービスパック
トーケン¥14,980税込¥16,4781セット(60枚)当日出荷メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。トラスコ品番355-8576粒度60厚さ(mm)1質量(kg)1.4砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
タイルプロDX
三京ダイヤモンド工業¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般仕様乾式トラスコ品番355-8690高さ(mm)(チップ)5質量(g)80穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.0適合材タイル全般付属リング穴径(Φmm)15
マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)
ハウスビーエム¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
石こうボード用チップソー
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20枚)ほか5日以内出荷から9日以内出荷高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20枚)ほか当日出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800