絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(91)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(468)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用
Y'sGOD¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!厚さ(mm)1.4内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 大理石切断用
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷電着ダイヤでキレイに切断!厚さ(mm)2内径(Φmm)20外径(Φmm)105最高回転速度(min-1)14500
湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ
関西工具製作所¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から7日以内出荷9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ
関西工具製作所¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷から7日以内出荷エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ
関西工具製作所¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン
レヂトン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石 金属用
レヂトン¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。用途アングル・丸棒の切断に。粒度46厚さ(mm)2.2砥材A硬度S補強ネット1枚補強適合材一般鋼材最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
ダイヤディスクシャープナー
trad¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷から5日以内出荷チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用外形(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20穴径(mm)20(15)
切断砥石(一般鋼・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥339税込¥3731個翌日出荷きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
極薄型切断砥石 石屋さん
Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り粒度46砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
極薄型切断砥石 軽天
Lifework(ライフワーク)¥299~税込¥329~1個ほか翌日出荷から8日以内出荷鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
切断砥石 ジュニアランナー(石材用)
Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り粒度46砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)
Lifework(ライフワーク)¥239~税込¥263~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)
Lifework(ライフワーク)¥279~税込¥307~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
マジック付 サイディング3点セット
H&H¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 木工作業向け 金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にセット内容ラバーパット(アーバー付)、フェルトパフ、ペーパー(荒目・中目・細目)軸径(Φmm)6寸法(mm)125適合材サイディング
黒いイナヅマGL
三京ダイヤモンド工業¥16,980~税込¥18,678~1枚翌日出荷から8日以内出荷ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)
モトユキ¥3,198~税込¥3,518~1枚6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)
モトユキ¥5,398~税込¥5,938~1枚6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合機種集じん・防じんマルノコ穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)
モトユキ¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。刃厚(mm)1.1適合材木工穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー
モトユキ¥4,498~税込¥4,948~1枚3日以内出荷から6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。穴径(mm)20
アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃
アイウッド¥3,798~税込¥4,178~1枚翌日出荷6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断! 最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。 最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。用途構造用合板・集成材・硬木用仕様ブラックフッ素コーティング
ダイヤシャープナー達研王S
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!用途各種刃物の研磨作業に。粒度#300本体サイズ(mm)185×50×8
木工用両側刃チップソー
RELIEF¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用! 2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り! ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!用途両側研磨、木材・合板用(造作向)付属品ワッシャー Φ19mm(日立)刃数60刃厚(mm)1.6内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)
マルチディスク
三京ダイヤモンド工業¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)100付属リング(mm)15
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥18,980~税込¥20,878~1枚3日以内出荷樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX コンクリート用
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 コンクリート用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材コンクリート用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
イナヅマLC
三京ダイヤモンド工業¥8,998~税込¥9,898~1枚翌日出荷から3日以内出荷ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューカッター
三京ダイヤモンド工業¥43,980税込¥48,3781枚3日以内出荷一枚で多種材質を切断 事故災害に迅速で確実な対応が可能 多種材質の切断に対応可能 事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。用途災害救助における建物や車両等の切断 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)外径(Φmm)303刃厚(mm)2.5チップ幅(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
スリーカッター瓦
三京ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています 切れ味を重視したセグメントタイプ用途瓦の切断穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材瓦チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター
三京ダイヤモンド工業¥4,398~税込¥4,838~1枚翌日出荷から8日以内出荷切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適用途タイルの切断適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
切断名人
三京ダイヤモンド工業¥5,898~税込¥6,488~1枚3日以内出荷優れた切れ味 ・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 ・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少 安全性の向上 ・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.1適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ)
三京ダイヤモンド工業¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷から26日以内出荷プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトMarkⅡ
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0