絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥86,980税込¥95,6781枚翌々日出荷サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド)
ミルウォーキーツール¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
トカゲハイパー1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)6日以内出荷超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
リムマイティブレード
理研ダイヤモンド工業¥5,988~税込¥6,587~1枚翌日出荷から3日以内出荷群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。色クリアーレッド適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント LSP
理研ダイヤモンド工業¥8,898~税込¥9,788~1枚翌日出荷本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイルRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用内径(Φmm)M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)6
USAG カッター(18mmブレード)
USAG¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷スナップオフセクションを備えた交換可能な18mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属寸法(mm)172
230mmダイヤモンドブレード(セグメント型)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
M12 FDGA用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FHIWF12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38LR用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FID用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
GP TURBO
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断厚さ(mm)3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石チップ高さ(mm)7.3
DMV700マルチブレード
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥41,980~税込¥46,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5
木工用チップソー石松DX
TSC磐田¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
切断砥石10枚組
PROMOTE(プロモート)¥999税込¥1,0991セット当日出荷両面補強で耐久性抜群!用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
ドルチェカップ
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
リムの怪物
三京ダイヤモンド工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!。スリット(切り込み)の少ないリムタイプ。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
ダイヤワーカー整列ブレード
三京ダイヤモンド工業¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。内径(Φmm)30.5チップ高さ(mm)8.0
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用
若井産業¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用刃数30刃厚(mm)1適合材薄鋼板、サイディング外径(mm)80内径(mm)20
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数50内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.6
丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング
BOSCH(ボッシュ)¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
DC切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
NSX切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥339~税込¥373~1枚ほか4日以内出荷セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
チップソー一般木工用
iHelp¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷トータルバランスに優れたチップソー用途一般木工用内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6刃の種別両側刃適合材一般木工用
チップソー快速プラス
BIGMAN(ビッグマン)¥3,098~税込¥3,408~1枚4日以内出荷綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。用途瀬光造作用内径(Φmm)20表面処理ブラックフッソコーティング刃厚(mm)1.3スリット静音樹脂充填スリット