絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

メタルマックス ガスソー
LENOX(レノックス)¥29,980税込¥32,9781枚翌日出荷切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。 切屑・火花が少なく安全な作業を実現。 最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。用途鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)厚さ(mm)3.7穴径(Φmm)30.5適合材鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)
建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り表面処理フッ素コーティング
建工快速 キッチンパネル用チップソー
アイウッド¥3,898~税込¥4,288~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。 アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
建工快速 充電木工用チップソー
アイウッド¥1,398税込¥1,5381枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)24刃厚(mm)1.3適合材一般木材、集成材、化粧合板、デコラ
建工快速 サーメットチップソー
アイウッド¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 耐熱性の高いサーメットチップ採用。 ステンレスにも耐久性があります。
建工快速 深切りチップソー
アイウッド¥2,298~税込¥2,528~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 深くブレない、深切り厚刃。台金厚20%アップ(1.2mm)。 深切り・厚切り用マルノコ対応型。構造用合板・集成材に最適。仕様ロングライフ穴径(Φmm)20表面処理ブラックフッ素コーティング
建工快速 ボード用チップソー(フッ素)
アイウッド¥2,298~税込¥2,528~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 石こうボード用、スーパーハードなど強化ボード対応。 超高硬度チップ(94HRA)仕様ロングライフ穴径(Φmm)20表面処理ベージュフッ素コーティング刃厚(mm)1.1
建工快速 チップソー(ブラック・レーザー)
アイウッド¥1,698~税込¥1,868~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。仕様両側面研磨、制振・消音レーザースリット穴径(Φmm)20表面処理ブラックフッ素コーティング
カッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ! ダイヤモンド自由配列採用用途サイディング・樹脂管の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
新複合建材対応型 マルチカットソー
極龍¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。制振・静音レーザースリット、騒音・ブレがなく快適作業。刃数36P刃厚(mm)1.5外径(mm)100スリット静音タイプ
ダイヤモンドカッター 乾式用
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
158mm/36T超硬チップソー(超小型)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷用途雑草、ツル草、造園仕様植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様山数36刃厚(mm)1.75mm直径(mm)158穴径25.4mm
タイル美人4インチΦ100X1
ヤマグチ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断トラスコ品番148-6773材質SK85厚さ(mm)1.0質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100付属リング穴径(Φmm)15穴径(mm)20チップ高さ(mm)5
タイル美人4インチ2Φ105X1.2
ヤマグチ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断トラスコ品番148-6774材質SK85厚さ(mm)1.2質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15穴径(mm)20チップ高さ(mm)5
カワラ美人4インチΦ105X1.2
ヤマグチ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷カワラ全般の切断が可能です。用途和瓦、洋瓦、セメント瓦等全般トラスコ品番148-6775材質SK4厚さ(mm)1.2質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15穴径(mm)20チップ高さ(mm)5
ダイヤカッターV溝タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 クラックへの切り込みがしやすいです。用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0143材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)284タイプV溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤカッターU溝タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
カッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷から翌々日出荷側面ダイヤを採用してます。 キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。 押出し成形セメント板にも使用できます。用途キッチンパネル・成形セメント板の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ刃厚(mm)0.9
パワーエイト
レヂトン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷ステンレス・金属用/充電式グラインダー用用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
YRY180G丸ノコセット
レヂトン¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース用途切断セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚適合材鉄
EPカッター
レヂトン¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から50日以内出荷高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
バンドソーのこ刃
アサダ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50
金属用チップソー
Power sonic¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷金属切断用の外径165mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。適合機種CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)32刃厚(mm)2最高使用回転速度(min-1)8000
縦横挽きチップソー
Power sonic¥7,698税込¥8,4681枚翌々日出荷木材切断用の外径255mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)80刃厚(mm)2.6最高使用回転速度(min-1)5600
一撃切断プレミアムリム
ハートフルジャパン¥939税込¥1,0331枚4日以内出荷乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
一撃切断ダイヤプレミアムセグメント
ハートフルジャパン¥939税込¥1,0331枚翌々日出荷乾式ドライタイプ・迅速切断スピード重視用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
チップソー ステンカット(ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬刃数36質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000刃厚(mm)1.8適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用
大和製砥所¥16,980税込¥18,6781セット(20枚)当日出荷トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75