絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 ニューレーザーX サンコー(サンコーミタチ)

    切断砥石 ニューレーザーX

    サンコー(サンコーミタチ)
    3,598税込3,958
    1枚(10箱)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です 耐久性を重視した製品です
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。トラスコ品番828-9347適合材ステンレス・鉄鋼用
  • タイル用カッター タイル美人 ヤマグチ

    タイル用カッター タイル美人

    ヤマグチ
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
    用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。適合材セラミックタイル、磁器質タイル
  • 薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター TRUSCO

    薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
    用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
  • イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸

    イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ

    鈴木製鋸
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
  • イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸

    イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ

    鈴木製鋸
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
  • イナズマックス 窯業用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 窯業用チップソー

    鈴木製鋸
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない
    用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材窯業
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー

    鈴木製鋸
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
  • イナズマックス 金属用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 金属用チップソー

    鈴木製鋸
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)

    鈴木製鋸
    9,798税込10,778
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス
  • 解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO

    解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
    用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • 切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • コードレス工具専用丸のこ刃 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス工具専用丸のこ刃

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
  • タイルカッター 理研ダイヤモンド工業

    タイルカッター

    理研ダイヤモンド工業
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
    用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
  • タイル コンクリート兼用カッター 理研ダイヤモンド工業

    タイル コンクリート兼用カッター

    理研ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
    用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
  • 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパートアルミ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,598税込7,258
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具でのアルミニウムの切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
  • 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパート木材

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用 アイウッド

    鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用

    アイウッド
    3,798税込4,178
    1枚
    翌日出荷
    解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!
    用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
  • ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 万能

    龍宝丸
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
    用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。
    用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
    用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    10,980税込12,078
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
    用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • 一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄

    アックスブレーン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    充電グラインダーに最適!!
    粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F
  • 一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄

    アックスブレーン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
    粒度36厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/2F
  • BLACKカッター 宮谷製作所

    BLACKカッター

    宮谷製作所
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    コンクリート・ブロックなどに最適な日本製のBLACKカッター。仕上がり・切れ味を両立したリムタイプのダイヤモンドカッター!コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に!
    用途コンクリート・軟質コンクリート・ブロック・レンガ等の切断に。穴径(Φmm)22チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2付属リング穴径(Φmm)20
  • 建工快速 多用途チップソー アイウッド

    建工快速 多用途チップソー

    アイウッド
    2,498税込2,748
    1枚
    翌日出荷
    モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。この一枚でいろいろな建材が切れる!
    内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
  • 建工快速 木工用チップソー 不均等刃 アイウッド

    建工快速 木工用チップソー 不均等刃

    アイウッド
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷
    モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。少ない刃数と不均等刃でさらに軽く!。フッ素コーティング
    内径(Φmm)20外径(Φmm)125表面処理フッ素コーティング刃数(p)24刃厚(mm)1.2適合切断材一般木材・集成材、化粧合板等
  • DIA WORKER 道路BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER 道路BLADE 5枚

    三京ダイヤモンド工業
    47,980税込52,778
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    道路カッター専用エコノミータイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • DIA WORKER BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER BLADE 5枚

    三京ダイヤモンド工業
    38,980税込42,878
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。
    用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート・ブロックRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • DIA WORKER SE 10枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER SE 10枚

    三京ダイヤモンド工業
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
    用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • DIA WORKER RIM 10枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER RIM 10枚

    三京ダイヤモンド工業
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
    用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッター ウェーブ iHelp

    ダイヤモンドカッター ウェーブ

    iHelp
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    仕上がり重視のウェーブタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
    用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用タイプウェーブ適応電動カッター、ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドカッター セグメント iHelp

    ダイヤモンドカッター セグメント

    iHelp
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
    用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用タイプセグメント適応電動カッター、ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドカッター 3枚セット iHelp

    ダイヤモンドカッター 3枚セット

    iHelp
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    4日以内出荷
    コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。乾式切断用です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用セット内容セグメント刃×2、ウェーブ刃×1直径(Φmm)105穴径(Φmm)20(Φ15リング付き)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2適応電動カッター、ディスクグラインダー
  • 硬質窯業用オールダイヤ 100-10P タジマツール(TJMデザイン)

    硬質窯業用オールダイヤ 100-10P

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    優れた耐久性と抜群の切れ味再現
    用途サイディング切断寸法(mm)100×1.65×10P×20製品質量(g)63適合材硬質窯業系サイディング・窯業系サイディング・繊維強化セメント板・スレート・ケイカル板。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用くださ刃先オールダイヤアズワン品番64-8715-77
  • リフォーム用 125-40P タジマツール(TJMデザイン)

    リフォーム用 125-40P

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    床の張り替えに最適
    用途合板切断寸法(mm)125×1.2×40P×20製品質量(g)90アズワン品番64-8716-01
  • 切りま専科イエローSE 三京ダイヤモンド工業

    切りま専科イエローSE

    三京ダイヤモンド工業
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
  • 切りま専科イエローRZ 三京ダイヤモンド工業

    切りま専科イエローRZ

    三京ダイヤモンド工業
    6,298税込6,928
    1枚
    3日以内出荷
    エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
  • ナストンB 平和テクニカ

    ナストンB

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    9日以内出荷
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトの切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 WA100R 平和テクニカ

    切断砥石 WA100R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
    用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4
  • 切断砥石 AC100J 平和テクニカ

    切断砥石 AC100J

    平和テクニカ
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
    用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
切断
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
40ページ目: 切断 【通販モノタロウ】 研磨材