ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所4日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898