カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • マグネットポンプ(1)
        • 陸上ポンプ(10)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(4)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「32LPD 6.25A」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシールエバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシール FH-200 CFS21-8213エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ラインポンプ LPD形 エバラポンプ(荏原製作所)ラインポンプ LPD形エバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
Oリング エバラポンプ(荏原製作所)Oリングエバラポンプ(荏原製作所)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(50件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
モノフレックスポンプ部品 メカニカルシールセット 日機装エイコーモノフレックスポンプ部品 メカニカルシールセット日機装エイコー(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1式
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)44周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
給湯加圧ポンプユニット HPHH型 エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型エバラポンプ(荏原製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用質量(kg)7形式渦巻きポンプ制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式電源コード(m)1.8機能空運転防止機能許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200保護方式過電流検知式電動機焼損保護

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

32lpd 6.25特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器