絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 接着剤

1,534件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液性エポキシ樹脂 2217 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2217

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。
    用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シールトラスコ品番698-7701赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)265危険物の類別非危険物
  • Gold Label 瞬間接着剤 7721 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7721

    スリーボンド
    4,198税込4,618
    1本
    欠品中
    瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番553-1378無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1785B スリーボンド

    瞬間接着剤 1785B

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
    トラスコ品番553-1371無色タイプ速硬化・木工用容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2024B

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番552-9837淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2022 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2022

    スリーボンド
    8,198税込9,018
    1缶
    5日以内出荷
    標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
    トラスコ品番553-1379淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023B

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番552-9847淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド

    二液性弾性接着剤 3955

    スリーボンド
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。速硬化性を有しています。耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
    トラスコ品番552-9820本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明容量(mL)50主成分本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート粘度(Pa・s)本剤:2.4/硬化剤:2.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 東リ シームシーラー 東リ

    東リ シームシーラー

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(40g×20個)
    4日以内出荷
    東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • 東リ シーム液 東リ

    東リ シーム液

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • シーラー 3M

    シーラー

    3M
    15,980税込17,578
    1箱(6缶)
    4日以内出荷
    施工後の端部からの変色、剥離を防止します。
    用途特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に。仕様アクリル系シーラー質量(kg)2.85危険物の類別非危険物
  • 強力瞬間接着剤 グルーリー マルシン漁具

    強力瞬間接着剤 グルーリー

    マルシン漁具
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    釣りはもちろん、様々な場面で便利な日本製の瞬間接着剤です。釣具の製作、補修、仕掛けの補強に、ゴム、金属、プラスティックなどの接着に!! 使いやすい極細ノズルと、開封・保存用ピンを同梱しました。内容量は2g、1本入りです。
    内容量(g)2危険物の類別非危険物
  • 一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状 アルテコ(ALTECO)

    一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状

    アルテコ(ALTECO)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
    用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1106セット内容本体(ALチューブ)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~60(23℃)危険物の性状非水溶性
  • 【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ) ハウスボックス

    【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ)

    ハウスボックス
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途【注意事項】。推奨穴径:1.3~1.5mm針径(Φmm)約1.25ニードル長さ(mm)13危険物の類別非危険物入数10推奨穴径(mm)1.3~1.5
  • タックバスター 4kgセット 東京壁装

    タックバスター 4kgセット

    東京壁装
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • ホットスティック18 高森コーキ

    ホットスティック18

    高森コーキ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
    用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
  • プライマ―用ハケ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プライマ―用ハケ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,598税込10,558
    1袋
    当日出荷
    化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
    用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。トラスコ品番578-4001材質ポリプロピレン白&透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000167mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
    用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力トラスコ品番653-6313透明主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属粘度(mPa・s)200.0 - 400.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デュアルカートリッジガン 400ml用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。
    用途ロックタイト400mlカートリッジに使用可能。PC7352・PC7393にも使用可。トラスコ品番568-7724セット内容本体、変換キット、取扱説明書幅(mm)380高さ(mm)112奥行(mm)578危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000334mL危険物の性状非水溶性
  • 2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液室温硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
  • 充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック

    充填止水剤 ヘルメレジンE-200

    ヘルメチック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック

    水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)

    ヘルメチック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
  • DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム)

    DP8910NSスタートセット

    3M(スリーエム)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • HOTO イージーフローホットグルーガン HOTO

    HOTO イージーフローホットグルーガン

    HOTO
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    有線とワイヤレスでの使用を選べる、操作性に優れたグルーガンです。
    用途DIY用に。危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル エスコ

    ミキシングノズル

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(10本)
    翌日出荷
    適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
    適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
  • [5分型]エポキシ接着剤 エスコ

    [5分型]エポキシ接着剤

    エスコ
    4,190税込4,609
    1本
    翌日出荷
    高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
    淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
  • 超透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    超透明エポキシ樹脂

    EpoChemical
    8,798税込9,678
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。 封入物注型・顔料混入に最適です。
    用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • い草座卓敷 16×16cm 4枚セット 大島屋

    い草座卓敷 16×16cm 4枚セット

    大島屋
    1,298税込1,428
    1個(4枚)
    4日以内出荷
    畳の保護や花瓶置きなどに使える座卓敷です。
    仕様●サイズ:幅/16cm、長さ/16cm●素材:表地/い草、中材/フェルト、裏面/い草●入数:4枚セットアズワン品番65-8642-23危険物の類別非危険物
  • 緊急補修キット 旭エンジニアリング

    緊急補修キット

    旭エンジニアリング
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
    仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121完全硬化時間HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 専用プライマー 旭エンジニアリング

    専用プライマー

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
    使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1ケース(50mL×6本)
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
  • 高機能瞬間接着剤 4850 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 4850 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番453-6223透明使用温度範囲(℃)-55~80硬度ショアA85容量(g)20主成分シアノアクリレート系粘度400mPa・s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • セキスイボンド#55-S 積水フーラー

    セキスイボンド#55-S

    積水フーラー
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
    用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”マゼラン390 専用ガン H293JPM” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン390 専用ガン H293JPM”

    アルテコ(ALTECO)
    36,980税込40,678
    1丁
    9日以内出荷
    主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。修理対応可能です。
    用途マゼラン390の使用に。適合450ml用トラスコ品番249-3682適合機種450ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)370幅(mm)115高さ(mm)190危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン390
  • オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 白色発光タイプ

    スペクトロニクス
    49,980税込54,978
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ

    スペクトロニクス
    65,980税込72,578
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    赤色発色の蛍光剤
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PATCH替

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
    用途ひび割れや穴などの緊急補修剤主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物
  • UVライト 旭エンジニアリング

    UVライト

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    UVライト単品になります。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂の硬化使用電池単4電池×2本主な用途樹脂危険物の類別非危険物
  • クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー

    高森コーキ
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×200×35危険物の類別非危険物
  • クロス・壁紙のはがれ補修セット 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修セット

    高森コーキ
    899税込989
    1個(20mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA305HF-2用] 替ノズル エスコ

    [EA305HF-2用] 替ノズル

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    [EA305HF-2用]ノズル
    危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤