カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(141)
- スリーボンド(137)
- コニシ(123)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(23)
- 東リ(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- タイルメント(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

タックバスター 16kgセット
東京壁装¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15![ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868129-240711-02.jpg)
ウルトラタックパック 380
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,798税込¥5,2781本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。トラスコ品番582-5144色黒使用温度範囲(℃)-55~100容量(g)28主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L固着時間(秒)(23℃)60~120危険物の性状非水溶性![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。色灰使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)翌々日出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
TSクイック専用プライマー 500g
TSオリジナル(高翔産業)¥2,098税込¥2,3081缶翌々日出荷TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー 溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー) 無黄変タイプ主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC危険物の類別非危険物
ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン390”(土木・建築用/水中硬化可能)
アルテコ(ALTECO)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。トラスコ品番249-3679危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
MGプロ ブラック
松永トイシ¥9,498税込¥10,4481箱(10本)6日以内出荷石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上色ブラック(艶なし)内容量(mL)333主成分変成シリコーン密度(g/cm3)1.33(23℃)指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
UVBondyクリスタルスターターキット
UV Bondy¥2,298税込¥2,5281個当日出荷液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 Bondyクリスタル透明』は新素材を使って、樹脂の透明度を極限まで高めました! 修復後、時間がたっても黄色くなりません。容量(mL)5危険物の類別非危険物
コードレスピタガン 乾電池式
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物
PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20
テクニカルアロイ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(20g)4日以内出荷PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328617-190226-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,398税込¥8,1381セット(10本)当日出荷から9日以内出荷色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)3×10本主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤電子部品用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328608-190226-02.jpg)
高機能瞬間接着剤電子部品用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷から7日以内出荷色透明質量(g)20容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ガン マグナム60S
サンスター¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
E209
コニシ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(6kg)ほか5日以内出荷JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー
INAX(LIXIL)¥42,980税込¥47,2781ケース5日以内出荷仕様9本/ケース成分変性シリコーン質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック
Three Axis¥329~税込¥362~1セット(12本)当日出荷から3日以内出荷用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に材質EVA樹脂サイズ(mm)Φ7.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
強力瞬間接着剤×2
セメダイン¥349~税込¥384~1セット(1g×2本)ほか当日出荷から翌々日出荷使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着仕様多用途色透明容量(g)3主成分シアノアクリレート粘度中粘度標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等主なワークパーツ![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)
瞬間接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤用前処理剤
アルテコ(ALTECO)¥3,998税込¥4,3981本(250mL)当日出荷接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶色淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級Ⅱ外径(mm)70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
008ガラス接着剤
染めQ(旧テロソン)¥12,980税込¥14,2781箱(333mL×5本)5日以内出荷足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。色ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ![ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920466-170710-02.jpg)
ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA色黄容量(mL)141.7質量(g)186容器スプレー有効時間7日(塗布後)![ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919985-190702-20.jpg)
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷から7日以内出荷2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂色黒質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
AC100V グルーガン
M&M¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。用途木・紙・革・布などの接着に。セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA936WE-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。エスコ品番EA936C-11色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1.0kg 水中硬化型接着剤セット
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修エスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)
セメダイン¥5,998税込¥6,5981箱(50g×5本)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズル色A剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など![LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951892-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤4211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム
セメダイン¥479税込¥5271本(3g)当日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
グルースティック カラー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!長さ(mm)150色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アルミ枠 ワンタッチ障子のり
アサヒペン(2件のレビュー)¥249税込¥2741個(150g)当日出荷アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水使用面積障子戸約4枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712722-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 417
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。用途プリズム研磨仮止色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦2.8粘度(mPa・s)3~8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
セミロンググルースティック 半透明 20本組
Three Axis(1件のレビュー)¥659税込¥7251個(20本)当日出荷松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848色半透明質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
デコ専用接着剤 パーフェクトデコ
セメダイン(1件のレビュー)¥519税込¥5711本(10mL)ほか当日出荷デコレーション専用の接着剤です。 衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい! 固まるまで時間に余裕があるので、微調整ができます。 透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇りません。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。用途携帯電話・スマートフォン・ポータブルオーディオ・ポータブルゲーム機・ペン・ヘットフォンなどの装飾、ストーンデコスイーツ、デコパーツの接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538125-130816-02.jpg)
LOCTITE 接着剤クリーナー 7360
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥10,980~税込¥12,078~1本(500mL)ほか当日出荷から7日以内出荷未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤色透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性







![ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868129-240711-02.jpg)
![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)







![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328617-190226-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤電子部品用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328608-190226-02.jpg)






![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)




![ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920466-170710-02.jpg)
![ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919985-190702-20.jpg)





![LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951892-160830-02.jpg)



![ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712722-150401-02.jpg)



![LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538125-130816-02.jpg)