カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(141)
- スリーボンド(137)
- コニシ(123)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(23)
- 東リ(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- タイルメント(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)
エポキシ接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型色グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド エフレックスタイルワン
コニシ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(2kg)当日出荷1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg特性弾力性、耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7386
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298~税込¥5,828~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。色琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)
Devcon(デブコン)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能仕様ガンタイプ、超速硬化トラスコ品番324-2668比重1.17耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~6硬化時間(分)60(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コンクリボンドK10
コニシ(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(170mL)当日出荷釘不要 高粘度 初期接着強用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
プラスチック用瞬間接着剤
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個(2g)翌々日出荷エスコ品番EA936A-1主な用途ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ハードロック
Denka(デンカ)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。用途建材・エレベーター仕様建材・エレベータートラスコ品番122-6533セット内容A剤1kg+B剤1kg種別標準質量(kg)2.32色緑(A剤)、白(B剤)硬度D46分類金属パネル粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)耐湿性有危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L特性耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700540-260408-02.jpg)
接着剤用 ステンレスニードル SSS
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷接着剤用ノズル。針部ステンレススチールの金属製ニードル。金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物
コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)
MYST¥1,298税込¥1,4281個(20g)4日以内出荷衝撃・振動に強い。熱・水に強い。垂れないので塗りやすい用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイルタイプ1成分形ポリウレタン系接着剤品名化学反応形接着剤種類化学反応形色調淡黄色危険物の類別非危険物
車止め用接着剤
アイモニカ¥1,498税込¥1,6481個(1kg)5日以内出荷1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。色灰色危険物の類別非危険物
ウレタン系強力接着剤
スリーボンド¥1,398税込¥1,5381個欠品中環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
クラフト小町 12ml
サクラクレパス¥129税込¥1421個当日出荷布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。アイロンを使うとより素早く接着できます材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)17本体寸法(mm)奥行18本体横(mm)30本体縦(mm)90危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ
ヤブ原産業¥23,980税込¥26,3781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
多目的ミツエボンド
ミツエ¥209税込¥2301個4日以内出荷素材との親和性が高く、満足のいく仕上がりを実現します容量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×160危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
一液性エポキシ樹脂 2222P
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
希釈専用溶剤 2802
スリーボンド¥3,198税込¥3,5181缶4日以内出荷トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番547-8434材質酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン色無色容量1kg危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
一液性エポキシ樹脂 2212B
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7720色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535
スリーボンド¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷から6日以内出荷低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)用途各種材質の接着・シール・ポッティング色白主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2230B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1735
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869色淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1743
スリーボンド¥1,698~税込¥1,868~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本当日出荷固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。トラスコ品番553-1351色淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
木工用瞬間接着剤 1786
スリーボンド¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から5日以内出荷速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。色無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番144-3126色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶4日以内出荷トラスコ品番552-9837色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤
スリーボンド¥9,498税込¥10,4481缶6日以内出荷耐衝撃性、耐寒性に優れます。トラスコ品番698-8188色淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
導電エポグレー
東リ¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)4日以内出荷アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
東リ シームシーラー
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(40g×20個)4日以内出荷東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
ニューFBワックス
東リ¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤
LIXIL¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷から9日以内出荷今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。容量(mL)760使用の目安床材1坪につき1本危険物の類別非危険物![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
ハイブリッド接着剤4090
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,398税込¥5,9381本当日出荷様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30色(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級Ⅲ固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性![エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832487-241122-02.jpg)
エポキシ接着剤 EA Eー60NC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781箱(50mL×10本)翌日出荷低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
強力瞬間接着剤
清和産業¥159税込¥1751個当日出荷・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)4日以内出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.5外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)
セメダイン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
2液混合タイプ接着剤
Devcon(デブコン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910038-230512-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 411
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。トラスコ品番199-1624危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910029-230512-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,298税込¥6,9281本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。マグネット(フェライト)などの接着。マグネット(フェライト)などの接着。不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。トラスコ品番249-6813危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
アルテコ(ALTECO)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(液状)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート色透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)





![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)

![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)




![接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700540-260408-02.jpg)






















![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
![エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832487-241122-02.jpg)




![高機能瞬間接着剤 411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910038-230512-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910029-230512-02.jpg)