カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- セメダイン(141)
- スリーボンド(140)
- 3M(スリーエム)(112)
- コニシ(97)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- エスコ(69)
- 東亞合成(24)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(17)
- 日塗化学(17)
- 東リ(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
27ページ目: 接着剤
商品豆知識

ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥28,980税込¥31,8781箱(5kg)5日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途
3M(スリーエム)¥62,980~税込¥69,278~1箱(5kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定色乳白色主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.4剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途
3M(スリーエム)¥44,980~税込¥49,478~1箱(5kg)5日以内出荷から8日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)30主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
デービーボンド
ダイアボンド工業¥14,980税込¥16,4781缶(13kg)6日以内出荷ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。 速乾性で初期強度に優れます。 発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。 ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。 ポリプロピレンに対する接着性が良好です。 トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。用途各種断熱材の貼り合わせ。 自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。規格JIS A5549粘度範囲(mPa・s)180(20℃)主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン比重0.85(20℃)主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど不揮発分27%外観淡黄色半透明液体軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重)危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤タックフリータイム(分)1~30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ![めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
めじっ粉 100g詰替用
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥999税込¥1,0991袋(100g)3日以内出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフア241マルエス
東亞合成¥22,980~税込¥25,278~1ケース(20g×25本)ほか7日以内出荷樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。用途ゴム・プラスティック用成分シアノアクリレート色透明タイプ汎用粘度40(mPa・s25℃)主な用途ゴム、プラスティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
嫌気性固着剤 アロンタイトUL
東亞合成¥26,980税込¥29,6781箱(10個)9日以内出荷油面接着性が良好です。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。用途ネジゆるみ止めに。取りはずしするボルト・ナットに。ビス、小ネジ用に。トラスコ品番167-8952材質主成分:アクリル樹脂色青容量(mL)50タイプ低粘度、取り外し可能タイプ粘度(mPa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
嫌気性固着剤 アロンタイトR
東亞合成¥9,898税込¥10,8881個11日以内出荷高強度、永久固着タイプです。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。用途ネジゆるみ止めに。永久固着用ボルト・ナットに。ギヤー、シャフト、その他一般嵌合に。トラスコ品番168-0512材質主成分:アクリル樹脂色赤容量(mL)250タイプ中粘度タイプです。粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
アロンアルフア #801
東亞合成¥36,980税込¥40,6781ケース(25本)5日以内出荷白化、臭気がほとんどありません。用途各種金属や汎用樹脂の瞬間接着に。トラスコ品番117-3894材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)20危険物の類別非危険物固着時間(秒)10(23℃)
サーマルポッティング
サンハヤト¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷部品の保護と共に、放熱も!。高熱伝導タイプの絶縁・保護ポッティング剤です。部品や基板を保護するとともに、部品から発生する熱を効率よく逃がすことができるので、部品の性能向上や長寿命化に貢献します。EV関連機器や電源ユニットなど、保護と放熱を両立したい用途に最適です。エポキシ系ポッティング剤に比べ柔軟性があり、硬化収縮や熱膨張差による部品破損のリスクを低減できます。常温硬化タイプですが、加熱することで硬化時間を短縮することもできます。低分子シロキサン低減品のため、接点障害が懸念される用途にも使用できます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量434mL
インスターボンド KV-525
住友林業クレスト¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)4日以内出荷インスターボンドKVー525は、酢酸ビニル樹脂を主成分とした中粘度タイプの木工・。建築用エマルジョン系接着剤です。木工、建築、内装等の用途に幅広く使用できる接着剤です。用途木材,紙,布等の接着,体育館床材等の木質フローリング現場施工危険物の類別非危険物
湿潤面対応 エポキシ系接着剤 プラシールE-130
日東化成工業¥24,980税込¥27,4781箱(10kg)3日以内出荷コンクリート床・壁のひび割れや欠損箇所の補修。電路用ハンドホールと管の固定。継手ジョイント箇所の固定。水漏れ箇所の補修。模型製作外観パテ状色調基剤/グレー、硬化剤/ブラック危険物の類別非危険物混合比1対1接着面湿潤面接着
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP490
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(12本)ほか57日以内出荷高耐久エポキシで、疲労抵抗に対する伸張率が低く、引張強度が高いため、動的応力に最適な性能を発揮します。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。色黒可使時間(分)(23℃)90はく離接着剤強度(kN/m)3.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性接着力せん断/23Mpa発現時間初期強度/24時間
EVプラスチックボンドフレックス15 黒
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:15分・塗装可能:45分用途自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドフレックス15 ナチュラル
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:15分・塗装可能:45分用途自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドクイック1/2 黒
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分用途仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドクイック1/2 ナチュラル
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分用途仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
扇形ガン
アサダ¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷トリガーガンとランスが分かれます。 。圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。 。低圧にすれば、洗剤の混入ができます。用途浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。仕様ホース接続:クイックカプラトラスコ品番135-5419適合機種高圧洗浄機18/150材質本体:黄銅、カプラ:黄銅、カバー:樹脂危険物の類別非危険物
マンガン 黒 単1形
FDK¥2,598税込¥2,8581箱(5パック×4本)10日以内出荷休み休み使うと電圧が回復するという特徴があります。小さな電流で動く機器に向いています。トラスコ品番337-9382タイプ単1電圧(V)1.5危険物の類別非危険物使用推奨期限3RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤系半硬化型ガスケット
PERMATEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐ガソリン性で耐熱性もありながら低温でも効果を発揮します。頑丈で柔軟な接着剤でシール漏れを防止し、平らでない表面などにも効果的です。頻繁に分解作業されるエンジンに最適です。接着剤は約20分で完全溶着します。用途シリンダーヘッドトップカバー、トランスミッションセンター及びエンドカバー、クランクケース、トランスミッションケース、エキゾースト間にホールド、タイミングチェーンケース、シリンダーケース、サイドカバークラッチハウジング等トラスコ品番520-8678材質キシレン、カルシウムカーボネット他色灰容量(mL)80タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)連続使用時:-54~177 / 断続使用時:-54~204危険物の類別非危険物![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81320806-260619-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980税込¥17,5781本当日出荷速硬化性で耐候性に優れています。高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材などに。その他【硬化促進剤】7386トラスコ品番717-8474材質主成分:エラストマー変性アクリレート色琥珀色容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~100規格NSF S4認証粘度(mPa・s)67500危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
接着剤用 フレキシブルニードル PPF
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,298税込¥10,2281袋(50本)当日出荷樹脂製なので嫌気性接着剤に対応。先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい。ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物![接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700601-260408-02.jpg)
接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781袋(50本)当日出荷接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応。SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい。紫外線や可視光が透過しません用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELead色ピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25
グルースティック
Rapid(ラピッド)¥599税込¥6591箱(36本)当日出荷Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90色クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36
バッテリー充電式グルーガン BGX7
Rapid(ラピッド)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
耐熱シール剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム色黒容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK
ダウ・東レ¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
ハンディボンド360
吾妻商会(AZUMA)¥1,598税込¥1,7581セット(360g)6日以内出荷エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲など色オレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60接着剤使用量(g)170
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)
エスコ¥5,850税込¥6,4351巻翌日出荷冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌々日出荷ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 (金属用)
エスコ¥1,670税込¥1,8371本3日以内出荷主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途主に金属用成分シアノアクリレート系その他【可使時間】20~40秒色透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 (多孔質材用)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本3日以内出荷エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途主に多孔質材料成分シアノアクリレート系その他【可使時間】50~100秒色透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
透明エポキシ樹脂
エスコ¥11,800税込¥12,9801個39日以内出荷エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。付属品混合用ヘラ、手袋色透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
ウレタン系強力接着剤
スリーボンド¥1,398税込¥1,5381個欠品中環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
2液性エポキシ補修材
エスコ¥4,940税込¥5,4341セット翌々日出荷アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。用途金属、樹脂などの接着補修に色金使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入
シンコール¥3,998税込¥4,3981個(5kg)翌々日出荷シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
GVカートリッジタンク170cc
AUTONICS(オートニクス)¥36,998税込¥40,6981袋(10本)8日以内出荷トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781袋8日以内出荷テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)
AUTONICS(オートニクス)¥21,980税込¥24,1781袋(20本)8日以内出荷用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物



















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81320806-260619-02.jpg)
![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
![接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700601-260408-02.jpg)