カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- セメダイン(141)
- スリーボンド(140)
- 3M(スリーエム)(112)
- コニシ(97)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- エスコ(69)
- 東亞合成(24)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(17)
- 日塗化学(17)
- 東リ(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
30ページ目: 接着剤
商品豆知識

”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)
三洋ライフ¥26,980税込¥29,6781箱(30cm)5日以内出荷様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属適合【ガン】TS-308、TS-20トラスコ品番425-1110適合機種TS-308、TS-20材質EVA系長さ(mm)300色白色半透明品名708PM容量(kg)5使用温度(℃)180-200軟化点(℃)87危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg径(mm)7.4
クイックロック
東リ¥17,980税込¥19,7781箱(3kg×3袋)4日以内出荷水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
東リスーパーシーム液
東リ¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
東リ シームセット
東リ¥21,980税込¥24,1781箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス
東リ¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
Uリムーバー(剥離剤)
東リ¥29,980税込¥32,9781箱(2L×6本)4日以内出荷剥離性に優れる剥離剤リムーバー。用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥149,800税込¥164,7801丁8日以内出荷アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物![嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704070-250410-02.jpg)
嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,898税込¥6,4881本(90mL)当日出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤トラスコ品番698-3811色青容量(mL)90危険物の類別非危険物![はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601267-250410-02.jpg)
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥20,980税込¥23,0781本欠品中ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。その他【推奨硬化促進剤】74717649トラスコ品番412-9428液色緑容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥349,800税込¥384,7801箱(1.4kg×6セット)8日以内出荷せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン
セルパック¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷炭化水素系レジン。絶縁防水防湿に使用。セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能。長期的に高い絶縁性能を有します。硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です。ハロゲンフリー。解体可能。半透明であり接続部の目視が可能。豊富な内容量バリエーション。低温で硬化します硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
セルパック¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:セパレーター付きパック色高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
AMXレジン注入システム(カートリッジ本体)
セルパック¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能。必要量だけ注入できる経済的な工法。ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ。試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物![紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14214351-250307-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。トラスコ品番390-7017材質アクリル系色淡黄色粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
接着剤 (変性アクリレート系)
エスコ¥6,900税込¥7,5901組(1組)当日出荷金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)ほか9日以内出荷から80日以内出荷3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に適合スプレーガン3M JW危険物の類別非危険物
RS PRO 接着ディスペンサ式ニードル
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷RS PRO 10仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 18長さ = 230mm危険物の類別非危険物
RS PRO ミキサーノズル
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。よくある質問:. ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm危険物の類別非危険物
高透明エポキシ注型樹脂 主剤 硬化剤セット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷リバーテーブルの作成などに最適。透明性に優れており厚物注型に最適なエポキシ樹脂です。20℃の環境下で 45mm までの厚みを 1 回の注型で可能。自己脱泡性、耐UV性能に優れています。用途リバーテーブルの作成、家具アート品、装飾品、各種アクセサリーセット内容主剤、硬化剤容量(kg)主剤:5、硬化剤:2.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7250mL危険物の性状非水溶性
電池式補修コテ
高森コーキ¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷今すぐカンタン!床・家具のキズ補修に!「ホットスティック」専用電池式補修コテ。用途【特徴】。「ホットスティック イージー補修キット」専用電池式補修コテ。別売り品のホットスティック(補修剤)と共に使用してください。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業できます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス幅(mm)75高さ(mm)190質量(g)54奥行(mm)25危険物の類別非危険物
ホットスティック01
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック02
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック06
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック09
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック16
高森コーキ¥449税込¥4941個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック15
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック03
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック07
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
ホットスティック05
高森コーキ¥499税込¥5491個5日以内出荷「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物![紫外線硬化接着剤 3504 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834885-241122-02.jpg)
紫外線硬化接着剤 3504
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。トラスコ品番390-7025材質アクリル系色こはく対応推奨硬化促進剤 7649剪断強度(N/mm2)10硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75表面硬化(秒)35![小型ポータブルLEDライト CL32-365nm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834867-241122-02.jpg)
小型ポータブルLEDライト CL32-365nm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷高寿命で低ランニングコスト。コンパクトで軽量用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834910-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735色透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834971-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥89,980税込¥98,9781缶5日以内出荷本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。トラスコ品番612-3864色透明、黄色~淡褐色液体容量(mL)1000容量(L)1主成分ウレタンメタクリレート形態1液-混合不要粘度中粘度主な用途金属、ガラス硬化方式紫外線外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃・耐振動危険物の性状非水溶性![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834919-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。トラスコ品番390-7020材質アクリル系色こはく使用温度範囲(℃)-55~150剪断強度(N/mm2)4.8主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)3500~6000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30













![嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704070-250410-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601267-250410-02.jpg)






![紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14214351-250307-02.jpg)


![ファストキュア REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271975-250120-02.jpg)














![紫外線硬化接着剤 3504 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834885-241122-02.jpg)
![小型ポータブルLEDライト CL32-365nm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834867-241122-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834910-241122-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834971-241122-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834919-241122-02.jpg)