カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- セメダイン(141)
- スリーボンド(140)
- 3M(スリーエム)(112)
- コニシ(97)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- エスコ(69)
- 東亞合成(24)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(17)
- 日塗化学(17)
- 東リ(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
31ページ目: 接着剤
商品豆知識
![紫外線硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835138-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 3851
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730色淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12![紫外線硬化接着剤 352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835111-251009-02.jpg)
紫外線硬化接着剤 352
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。トラスコ品番412-9406材質アクリル系色こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834761-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷紫外線硬化アクリル系接着剤です。トラスコ品番253-4466材質変成アクリレートエステル色琥珀色粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835296-251006-02.jpg)
構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷中粘度 セラミック、マグネット接着にトラスコ品番223-0611色ブルー容量(mL)1000危険物の類別非危険物![紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835217-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736色淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12![紫外線硬化接着剤 3052 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834876-241122-02.jpg)
紫外線硬化接着剤 3052
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系色淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10![紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835287-251009-02.jpg)
紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥259,800税込¥285,7801箱(10本)62日以内出荷シール、ポッティング用トラスコ品番412-9433危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![紫外線硬化型接着剤 (648UV) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835156-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 (648UV)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥259,800税込¥285,7801箱(250mL×10本)4日以内出荷648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適トラスコ品番253-9384色緑使用温度範囲(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 7649粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![硬化促進剤 712” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835199-251031-02.jpg)
硬化促進剤 712”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥45,980税込¥50,5781箱(500mL×6本)5日以内出荷瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。トラスコ品番412-9426色透明容量(mL)500希釈溶剤IPA危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状水溶性![硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835190-251106-02.jpg)
硬化促進剤 7071
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980税込¥76,9781箱(100mL×12本)当日出荷嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマートラスコ品番555-7971材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA色褐色容量(mL)100有効時間塗布後6時間粘度(mPa・s)0.5~1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0001mL危険物の性状水溶性![高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834770-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 408
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835059-251006-02.jpg)
瞬間接着剤 424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(50g×10本)4日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835068-251023-02.jpg)
瞬間接着剤 4348(AP)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(50g×10本)5日以内出荷EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。超低粘度なので、後浸透接着が可能です。用途特殊ゴム用。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9438材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)10秒危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835025-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥25,980税込¥28,5781箱(20g×10本)5日以内出荷トラスコ品番412-9429容量(g)40920危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間20~60秒危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835077-241122-02.jpg)
瞬間接着剤 496
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781箱(20g×10本)5日以内出荷金属に対して高い接着力。スピード接着可能。低粘度。用途ミニチュアベアリング。家電製品のつまみ等トラスコ品番412-9439材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間(22℃)20~40秒危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835050-251023-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(20g×10本)5日以内出荷耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系色黒使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834998-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(50g×10本)5日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835041-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4210
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(20g×10本)5日以内出荷耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系色黒使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835007-251105-02.jpg)
瞬間接着剤 407
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980税込¥32,9781箱(50g×10本)5日以内出荷トラスコ品番412-9417危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835305-241122-02.jpg)
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)![接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835348-241122-02.jpg)
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー![嫌気性接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834901-241122-02.jpg)
嫌気性接着剤 325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に適しています。金属やセラミックなどの合成部品に最適です。推奨アクチベーターSF7071と併用で硬化します。用途マグネットの接着に。トラスコ品番390-7021材質アクリル系色透明、薄い茶色使用温度範囲(℃)-55~120主な用途金属、セラミック粘度(mPa・s)14000~25000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![嫌気性接着剤 3510 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835235-241122-02.jpg)
嫌気性接着剤 3510
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(250mL×10本)4日以内出荷0.25mm間でも硬化可能です。紫外線だけでなく、LEDでも硬化します。嫌気性ですが、プラスチックやナイロンも硬化します(片側金属、片側プラスチック)。用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。メッキとフェライトに。トラスコ品番390-7022材質アクリル系色こはく使用温度範囲(℃)-55~120粘度(mPa・s)300~800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832408-241122-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥87,980税込¥96,7781箱(50mL×10本)欠品中熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731色琥珀色主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832399-251009-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 324
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
アクリル系接着剤 331
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系色淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832390-251106-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 319
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥46,980税込¥51,6781箱(50mL×10本)62日以内出荷トラスコ品番412-9422危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832521-241122-02.jpg)
PC7352専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥35,980税込¥39,5781箱(10本×3袋)当日出荷用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物![PC7337 主剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832347-241122-02.jpg)
PC7337 主剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954色黒耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性![PC7337 硬化剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832356-241122-02.jpg)
PC7337 硬化剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979色無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
ゴリラウッドグルー 118ml 1773
呉工業(クレ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷乾燥時間が短く作業性にすぐれる 自然な褐色・木材色の仕上がり 耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能 硬化後は塗装・研磨・切削が可能 ホルムアルデヒド、フタル酸系可疎塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。仕様●内容量:118ml●サイズ:H155XW63XD30●重量:152g●【用途】●木材、布、紙の接着●コード番号:119-0164264アズワン品番67-4835-47危険物の類別非危険物
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml
グラスプ¥8,998税込¥9,8981箱(2本)当日出荷硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン色(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物
多用途接着剤
エスコ¥4,110税込¥4,5211本翌日出荷熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形色グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
ウッドエポキシ接着剤
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
24mL プラスチック用強力接着剤
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。色クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
20g スティックのり
エスコ¥260税込¥2861本翌日出荷植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:リーフグリーン●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-02危険物の類別非危険物
ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団
イケヒコ・コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。厚さ(mm)約35素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)危険物の類別非危険物




![紫外線硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835138-241122-02.jpg)
![紫外線硬化接着剤 352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835111-251009-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834761-241122-02.jpg)
![構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835296-251006-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835217-241122-02.jpg)
![紫外線硬化接着剤 3052 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834876-241122-02.jpg)
![紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835287-251009-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 (648UV) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835156-241122-02.jpg)
![硬化促進剤 712” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835199-251031-02.jpg)
![硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835190-251106-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834770-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835059-251006-02.jpg)
![瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835068-251023-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835025-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835077-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835050-251023-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834998-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835041-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835007-251105-02.jpg)
![接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835305-241122-02.jpg)
![接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835348-241122-02.jpg)
![嫌気性接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834901-241122-02.jpg)
![嫌気性接着剤 3510 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835235-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832408-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832399-251009-02.jpg)
![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832390-251106-02.jpg)
![PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832521-241122-02.jpg)
![PC7337 主剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832347-241122-02.jpg)
![PC7337 硬化剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832356-241122-02.jpg)