絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 接着剤

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,568件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンド木工用速乾らくらくパック コニシ

    ボンド木工用速乾らくらくパック

    コニシ(19件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(1kg×6袋)
    5日以内出荷
    水性。乾燥後、白色半透明になります。
    用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)

    セメダイン(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)主成分エポキシ樹脂系体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015可使時間(分)60密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)15.7T型剥離強度(N/mm)0.4線膨張係数7.1×10-5硬化時間(時間)6吸水率(%)0.8粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)54被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 インスタントミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    499税込549
    1個(4mL)
    当日出荷
    超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
    用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 二液常温硬化型構造用接着剤 スリーボンド

    二液常温硬化型構造用接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(90g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
    用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 多用途屋外用 333ml コニシ

    多用途屋外用 333ml

    コニシ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
    用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 無機系耐熱接着剤 3732 スリーボンド

    無機系耐熱接着剤 3732

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
    用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
  • 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン

    木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)

    セメダイン(6件のレビュー)
    799税込879
    1本(750g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6274透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり アサヒペン

    ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

    アサヒペン(5件のレビュー)
    269税込296
    1個(150g)ほか
    当日出荷
    ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。
    成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)

    セメダイン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(170g)ほか
    当日出荷
    スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンドエフレックス コニシ

    ボンドエフレックス

    コニシ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 壁紙補修用接着剤 かべっ子 セメダイン

    壁紙補修用接着剤 かべっ子

    セメダイン(2件のレビュー)
    459税込505
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
    用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。硬化後:白色主成分酢酸ビニル樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、水性主なワークパーツ
  • アロンアルフア(木工用) コニシ

    アロンアルフア(木工用)

    コニシ(1件のレビュー)
    389税込428
    1本(2g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
    用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。成分シアノアクリレート系エコマーク認定認定粘度高粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 低温硬化型接着剤 スリーボンド

    低温硬化型接着剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(200g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
    用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)トラスコ品番374-8723硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ネジッティ 60H型 東邦ゴム工業

    ネジッティ 60H型

    東邦ゴム工業(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
    用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用TGK品番576-17-91-25トラスコ品番322-9041外形寸法(mm)140×90×60H危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化)

    セメダイン
    8,698税込9,568
    1箱(20mL×10本)
    10日以内出荷
    硬化後もゴムのように固まる速硬化の弾性接着剤です。 2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途(1)金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 (2)屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 (3)趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)ブラック主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
  • エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)

    セメダイン(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(15g)
    当日出荷
    透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。
    用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
  • セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラー

    セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

    積水フーラー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(330mL)
    当日出荷
    臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。トラスコ品番392-7636ホワイト容量(mL)330質量(g)540使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • 工作用接着剤 C セメダイン

    工作用接着剤 C

    セメダイン(12件のレビュー)
    289税込318
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
    用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
  • 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)

    セメダイン(2件のレビュー)
    109税込120
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着幅(mm)57透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン

    瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

    セメダイン(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
    用途細かな作業をするときに仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g適合3000多用途・ハイスピード・金属用セット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)

    セメダイン(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(600g)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アロンはがし 東亞合成

    アロンはがし

    東亞合成
    369税込406
    1本(10g)
    当日出荷
    アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
    用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズトラスコ品番244-4062透明質量(g)24.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
  • ボンドスティック BOSCH(ボッシュ)

    ボンドスティック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(125g)ほか
    当日出荷
    適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-Eクリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • 水中ボンドE380 コニシ

    水中ボンドE380

    コニシ(25件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(900g)
    欠品中
    水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
    用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アロンアルフア タフパワー コニシ

    アロンアルフア タフパワー

    コニシ(2件のレビュー)
    638税込702
    1本(2g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
    用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など容量(g)2主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水性・耐熱性危険物の性状非水溶性
  • ピタガン用スティック SK11

    ピタガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    289税込318
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)クリア寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 溶剤形接着剤 速乾G セメダイン

    溶剤形接着剤 速乾G

    セメダイン
    249税込274
    1本(20mL)
    当日出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アロンアルフアハイスピードEX コクヨ

    アロンアルフアハイスピードEX

    コクヨ
    699税込769
    1個(2g)
    当日出荷
    1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。 一般用よりもハイスピード接着します。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×17×79危険物の類別非危険物
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ

    ウルトラ多用途SUプレミアムクイック

    コニシ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(25mL)ほか
    当日出荷
    ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
    用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 木工用アロンアルフア 東亞合成

    木工用アロンアルフア

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(20g)
    当日出荷
    吸い込みの多い木材に使えます。
    用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度主な用途木工用危険等級アズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス

    UV硬化型漏洩補修材 リークブロック

    前田シェルサービス
    3,698税込4,068
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
    用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
  • 壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン

    壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro

    セメダイン(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(2kg)
    当日出荷
    耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
    用途【1.】内外装タイルの接着施工に適しています。 例:外壁タイル工事(マンション・ビルの壁面タイル貼り)、室内壁のタイル仕上げ(店舗・エントランス・住宅壁) 【2.】コンクリート・モルタル・ボード下地へのタイル固定に適しています。 例:コンクリート壁に磁器タイルを貼る、石膏ボード壁にセラミックタイルを施工、ALCパネルやサイディング下地へのタイル施工 【3.】外壁・高所・振動環境など、剥がれ対策が必要な場所に適しています。 例:高層建物の外壁タイル(落下防止が重要)、地震や振動がある場所のタイル貼り目地詰めなしで施工する外装タイルJIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤