カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- セメダイン(146)
- スリーボンド(138)
- 3M(スリーエム)(111)
- コニシ(79)
- エスコ(74)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- 東亞合成(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(17)
- 日塗化学(17)
- 東リ(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
7ページ目: 接着剤
商品豆知識

ボンドK120
コニシ(39件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(170mL×10本)7日以内出荷耐衝撃 耐はく離 高粘度用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
エポキシ系接着剤
アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット(1kg)当日出荷から7日以内出荷強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170g)ほか当日出荷スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
セメント除去剤 剥
国際科学(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(200mL)ほか当日出荷から8日以内出荷道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ成分有機酸、分解促進剤、安定化剤液性酸性危険物の類別非危険物![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46753944-201027-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥429税込¥4721本(5g)当日出荷ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL特性耐水性固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
速乾型 工業用接着剤
スワンボンド(7件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。種別合成ゴム系色淡黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
浴室・外壁タイル用 タイルエース
セメダイン(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。色白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
(14件のレビュー)¥839税込¥9231本(333mL)当日出荷カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。用途各種パネル施工用専用接着剤成分トリメトキシ(ビニル)シラン、有機スズ化合物材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤色白色比重1.58主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。不揮発分0.96貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)指触乾燥時間(分)10外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量237g主なワークパーツ販売区分業務用
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(3g)ほか当日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ![[速乾]木工用ボンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)
[速乾]木工用ボンド
エスコ¥420税込¥4621本欠品中水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
グルースティック ブラック 12本組
Three Axis(9件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途屋外用 333ml
コニシ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系色ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
建築内装用接着剤 速乾GF
セメダイン(3件のレビュー)¥799税込¥8791本(170mL)当日出荷ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPX
セメダイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
BAN-ZI AID
BAN-ZI(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適成分ポリエステル樹脂厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード)
セメダイン(6件のレビュー)¥119~税込¥131~1本(3g)ほか当日出荷低粘度ですばやく接着するハイスピードタイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途釣り具の接着 手芸ビーズの接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 おもちゃの接着 糸の結び止め色透明タイプ低粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ハイスピード、低粘度危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
軟質塩ビ用エポキシ系接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752604-190520-02.jpg)
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(30g)当日出荷マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。材質アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
液体プラスチック ケミシールマジン
ケミテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に成分アクリレートプレポリマーセット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト容量(g)30主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
内装・各種建築ボード用 ボードロック315
セメダイン¥6,698税込¥7,3681箱(333mL×10本)当日出荷内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。仕様TI値:6.2色白色容量(mL)3330JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内密度(g/cm3)1.33外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内粘度(23℃)(Pa・s[P])220硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾主なワークパーツ
瞬間接着剤 ジェル
アルテコ(ALTECO)¥1,398税込¥1,5381セット(3g×4本)当日出荷ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)
セメダイン(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状色透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
ボンド ホーロー補修用
コニシ(32件のレビュー)¥469税込¥5161セット(8g)欠品中2液混合型。耐水性。耐熱性。用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 8g主な用途ホーロー製の洗面台・置物危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752577-190520-02.jpg)
ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥179~税込¥197~1本(2g)ほか当日出荷ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。材質シアノアクリレート主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ドープセメント プラモデル用
セメダイン(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(30mL)ほか当日出荷から3日以内出荷プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ポリスチレン (スチロール)の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 乾きが早いため、作業性がいいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。用途スチロール製のプラモデルの組立て・修理色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥399税込¥4391本(3g)当日出荷垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾
アロンアルフアゼリー状
コクヨ¥739税込¥8131個(4g)当日出荷1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。 多少の隙間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤です。用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×16×88危険物の類別非危険物
木工用速乾文具ハンディパック
コニシ¥259税込¥2851個当日出荷木工用の半分の時間で硬化します。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定危険物の類別非危険物グリーン購入法適合主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
プロ用障子のり
アサヒペン(14件のレビュー)¥199税込¥2191個(300g)当日出荷枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状









![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46753944-201027-02.jpg)







![[速乾]木工用ボンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)










![ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752604-190520-02.jpg)




![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)



![ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752577-190520-02.jpg)



















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)