絞り込み
フォーク内幅(mm)
150・153・160・170・180・200・210・214・220・230・260・280・294・320・345・360・365・379・385・410・フォーク内幅(mm)をもっと見る
フォーク外幅(mm)
450・460・470・520・540・550・560・580・590・600・620・630・650・680・685
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
346件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
ロールピン コレックロールピンコレック
82税込90
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NBサイズ5×35部品名称ロールピン部品番号4
スチールボール コレックスチールボールコレック
42税込46特価
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB、NCサイズΦ4.76部品名称スチールボール部品番号72
グリスニップル コレックグリスニップルコレック
82税込90
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様M6S適合機種ND、NC、NB部品名称グリスニップル部品番号22
スチールボール コレックスチールボールコレック
68税込75
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様Φ7.14適合機種ND、NC、NB部品名称スチールボール部品番号81
ロールピン コレックロールピンコレック
51税込56
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
部品名称ロールピン
キャップボルト コレックキャップボルトコレック
48税込53
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
部品名称キャップボルト
スチール製ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)スチール製ハンドトラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約8耐荷重(kg)約200荷台寸法(mm)307×355荷台寸法(幅)(mm)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×530×1170収納時寸法(mm)482×145×1170荷台寸法(奥行)(mm)355
電動パレットトラック HAMACO電動パレットトラックHAMACO
549,800税込604,780
1台
31日以内出荷
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ標準全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195フォーク内幅W2(mm)160走行時間約2時間(連続)
500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式) エスコ500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)エスコ
50,100税込55,110
1台
翌日出荷
折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)17車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)56全幅(mm)620荷台寸法(mm)150×400/500×330アズワン品番64-7862-98
300x 480mm/350kg ハンドトラック エスコ300x 480mm/350kg ハンドトラックエスコ
54,300税込59,730
1台
翌日出荷
大きな荷台で荷物を安全に運搬できます
均等荷重(kg)350アズワン品番64-7862-96
ローリフト コレックローリフトコレック
789,800税込868,780
1台
7日以内出荷
チョッパー制御。 パワフルさとローコストを両立しました。 アワメーターバッテリ-残量付き。
全幅(mm)685全高(mm)1310寸法W2(mm)160
横移動ハンドパレットトラック ビシャモン横移動ハンドパレットトラックビシャモン
239,800税込263,780
1台
70日以内出荷
最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(低床式)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
トラスコ品番160-6084質量(kg)82全幅(mm)540全高(mm)1130寸法A(mm)870寸法B(mm)978フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)220
ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
90日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。トラスコ品番160-6086質量(kg)72タイプスリムタイプ全幅(mm)450全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)130
1.0t/700mmハイアップハンドリフト(手動式 エスコ1.0t/700mmハイアップハンドリフト(手動式エスコ
372,000税込409,200
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
2.0tonハンドパレットトラック エスコ2.0tonハンドパレットトラックエスコ
151,000税込166,100
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
1.5tonハンドパレットトラック エスコ1.5tonハンドパレットトラックエスコ
136,000税込149,600
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)75フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
1.0tonハンドパレットトラック エスコ1.0tonハンドパレットトラックエスコ
119,000税込130,900
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
1.0tonハンドパレットトラック エスコ1.0tonハンドパレットトラックエスコ
106,000税込116,600
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用) エスコ550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)エスコ
194,600税込214,060
1個
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
手動式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研手動式プレミアムパワーリフターをくだ屋技研
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動全高H(mm)1950最高位A(mm)1500
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ東正車輛
329,800税込362,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード東正車輛
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
379,800税込417,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル東正車輛
399,800税込439,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリーEB65車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350テーブル長さC(mm)720テーブル幅D(mm)595テーブル厚さE(mm)58
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック東正車輛
399,800税込439,780
1台
26日以内出荷
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ東正車輛
329,800税込362,780
1台
61日以内出荷
超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ東正車輛
539,800税込593,780
1台
61日以内出荷
超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール出力(kW)0.55電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2ストロークST(mm)530テーブル高さH~H1(mm)80~610テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)146関連資料図面資料(0.13MB)上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ東正車輛
249,800税込274,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ東正車輛
379,800税込417,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
デジパレ(キャッチパレットスケール) をくだ屋技研デジパレ(キャッチパレットスケール)をくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン全長(mm)1910全高(mm)1170ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60フォーク外幅(mm)590フォーク内幅(mm)210
キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
騒音の少ない低音型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 金庫運搬型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 金庫運搬型をくだ屋技研
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
金庫運搬型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45車体質量(kg)66全高H3(mm)1120フォーク長さL1(mm)850全長L4(mm)1300フォーク外側W1(mm)280
キャッチパレットトラック TCP型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック TCP型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1100mm両面パレット対応フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73全高H3(mm)1170
キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
ヨコ移動兼用型狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク内幅W2(mm)345全高H3(mm)1170フォーク外側W1(mm)685

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック