絞り込み
種類
その他(4)
インクリーザー(1)
エルボ(37)
カップリング(4)
キャップ(9)
ソケット(5)
チーズ(18)
ニップル(5)
パイプ(2)
フランジ(63)
ホースジョイント(3)
ユニオン(2)
レジューサー(11)
伸縮継手(1)
ブランド
- MIEテクノ(9)
- S・V・F(6)
- TOZEN(トーゼン)(9)
- アトムズ(7)
- イシグロ(17)
- イノック(24)
- セキスイ(9)
- ベンカン機工(11)
- リケン(11)
- 三興製作所[配管](4)
- 伊藤鉄工(8)
- 倉敷化工(9)
- 古林工業(30)
- 大阪継手バルブ(15)
- 村部フランヂ(4)
- 東亜高級継手バルブ製造(12)
- 東栄管機(6)
- 淡路マテリア(35)
- 築地製作所(7)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(15)
- ゴム(4)
- スチール(113)
- ステンレス(72)
- 塩化ビニール(PVC)(19)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(31)
呼び径(A)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(4)
- 100(31)
- 125(32)
- 150(37)
- 200(262)
- 250(21)
- 300(18)
- 350(2)
呼び径(B)
- 8
- 1/8(460)
- 1/4(591)
- 3/8(722)
- 1/2(1,855)
- 3/4(1,759)
- 1(1,624)
- 1-1/4(1,349)
- 1-1/2(1,479)
- 2(1,579)
- 2-1/2(1,226)
- 3(1,230)
- 3-1/2(17)
- 4(1,131)
- 5(615)
- 6(576)
- 10(149)
- 12(116)
- 14(38)
- 16(20)
- 呼び径(B)をもっと見る
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(6)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
商品豆知識

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥36,980税込¥40,6781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
コンセントリック・レジューサー
イノック¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
DV継手ソケット
東栄管機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
90°エルボ(ショート)
イノック¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15