継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)30 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井筒製作所SRN 304 ロックナット
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
889 税込978
当日出荷

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様袋ナット回転式パッキン付 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途呼び13管用めねじ同士の接続に 材質黄銅製 形状ニップル 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2×1/2
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナット ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプター
パッキン付
材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
779 税込857
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。 トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧
1個
429 税込472
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップル
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
419 税込461
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質黄銅製クロームメッキ 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途呼び20管用めねじ同士の接続に 材質黄銅製 形状ニップル 種類ねじ込み継手
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッキン付
材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
369 税込406
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
699 税込769
当日出荷

水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップル
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
569 税込626
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります