絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ブリストワ(18)
  • 築地製作所(15)
  • 井筒製作所(5)
  • ミヤコ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • セキスイ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • アトムズ(1)
  • SKカワニシ(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ホースジョイント(1)
材質
  • スチール(28)
  • ステンレス(33)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
  • -
  • 6(492)
  • 8(604)
  • 10(812)
  • 13(503)
  • 15(1,421)
  • 16(111)
  • 20(1,810)
  • 25(1,724)
  • 32(1,421)
  • 40(1,595)
  • 50(1,743)
  • 65(1,410)
  • 80(1,301)
  • 100(1,294)
  • 125(803)
  • 150(797)
  • 200(451)
  • 250(298)
  • 300(267)
  • 350(135)
呼び径(B)
  • 1/2(12)
  • 3/4(14)
  • 1-1/2(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(18)
  • -(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(4)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールホースアダプター SUS304 モノタロウヘルールホースアダプター SUS304モノタロウ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5
3Kクランプ ステンレス モノタロウ3Kクランプ ステンレスモノタロウ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
ヘルールエルボ SUS304 モノタロウヘルールエルボ SUS304モノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手
ヘルールチーズ SUS304 モノタロウヘルールチーズ SUS304モノタロウ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
ソロバン玉リング ミヤコソロバン玉リングミヤコ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 築地製作所M1竹の子築地製作所
559税込615
1個
翌々日出荷
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
F3竹の子 ステンレス 築地製作所F3竹の子 ステンレス築地製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ セキスイエスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボセキスイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
F3竹の子 築地製作所F3竹の子築地製作所
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
F5竹の子 築地製作所F5竹の子築地製作所
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
ソロバン玉ナット ミヤコソロバン玉ナットミヤコ
199税込219
1個
3日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質黄銅
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄築地製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター E103(鉄) 築地製作所コネクター E103(鉄)築地製作所
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途エアーホース等の継手材質形状コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
F1竹の子 築地製作所F1竹の子築地製作所
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング FDタイプ アトムズアトムズカップリング FDタイプアトムズ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワSS400 真空装置用 BL-VGブリストワ
369,800税込406,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K SOP-RF ブリストワJIS 10K SOP-RFブリストワ
169,800税込186,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
F6竹の子 ステンレス 築地製作所F6竹の子 ステンレス築地製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 ステンレス 築地製作所M1竹の子 ステンレス築地製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
F6竹の子 築地製作所F6竹の子築地製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット 桑名金属工業排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット桑名金属工業
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
229税込252
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質黄銅
SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワSS400 真空装置用 BL-VFブリストワ
319,800税込351,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 SOP-RF ブリストワ上水F12 SOP-RFブリストワ
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 BL-FF ブリストワ上水F12 BL-FFブリストワ
319,800税込351,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 BL-RF ブリストワ上水F12 BL-RFブリストワ
319,800税込351,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワSS400 真空装置用 PL-VGブリストワ
239,800税込263,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
船用排ガスF 7805  SOPFF ブリストワ船用排ガスF 7805 SOPFFブリストワ
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
材質SS400
上水F12 SOP-FF ブリストワ上水F12 SOP-FFブリストワ
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 5K SOP-FF ブリストワJIS 5K SOP-FFブリストワ
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴数24
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
169,800税込186,780
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
JIS 5K BL-FF ブリストワJIS 5K BL-FFブリストワ
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴数24
S25C JIS 5K SOH-FF ブリストワS25C JIS 5K SOH-FFブリストワ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
JIS 2K SOP-FF ブリストワJIS 2K SOP-FFブリストワ
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ