絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(2)
カップリング(1)
チーズ(1)
フランジ(2)
ホースジョイント(2)
ブランド
- 築地製作所(16)
- 井筒製作所(5)
- ミヤコ(3)
- セキスイ(1)
- 桑名金属工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フジトク(1)
- TBC(タブチ)(1)
- アトムズ(1)
- SKカワニシ(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
材質
- スチール(11)
- ステンレス(12)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- -
- 6(469)
- 8(581)
- 10(741)
- 13(544)
- 15(1,367)
- 20(1,835)
- 25(1,732)
- 30(172)
- 32(1,365)
- 40(1,678)
- 50(1,890)
- 65(1,474)
- 75(271)
- 80(1,304)
- 100(1,435)
- 125(827)
- 150(828)
- 200(413)
- 250(224)
- 300(192)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(13)
- 3/4(15)
- 1-1/2(1)
- 24(1)
- 26(1)
- -(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(4)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
商品豆知識

鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
フジトク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状エルボ
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手
SKカワニシ¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SUSXM7 沈みP PT
井筒製作所¥149税込¥1641個6日以内出荷XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質XM-7長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当六角穴径(mm)4
316L 沈みP PT
井筒製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS316L長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4
316 沈みP PT
井筒製作所¥679税込¥7471個6日以内出荷316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS316長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4
304 四角P PT 高圧タイプ
井筒製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 四角P NPT
井筒製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット
桑名金属工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)