絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • セキスイ(45)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • 東栄管機(15)
  • ミヤコ(13)
  • カクダイ(11)
  • 東尾メック(10)
  • イシグロ(8)
  • エスコ(7)
  • 前澤化成工業(7)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • アサヒAV(4)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • 前澤給装工業(4)
  • シーケー金属(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • I-VALUE(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ノーブランド(1)
種類
  • 種類その他(8)
  • 種類インクリーザー(4)
  • 種類エルボ(21)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(38)
  • 種類チーズ(23)
  • 種類ニップル(13)
  • 種類パイプ(9)
  • 種類フランジ(17)
  • 種類ブッシング(7)
  • 種類プラグ(5)
  • 種類ヘルール(2)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(8)
  • 種類伸縮継手(3)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(15)
  • 塩化ビニール(PVC)(86)
  • 樹脂(6)
  • (2)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(40)
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
  • 30
  • 6(506)
  • 8(626)
  • 10(838)
  • 13(615)
  • 15(1,433)
  • 20(1,928)
  • 25(1,788)
  • 32(1,407)
  • 40(1,746)
  • 50(1,932)
  • 65(1,530)
  • 75(267)
  • 80(1,327)
  • 100(1,478)
  • 125(886)
  • 150(890)
  • 200(475)
  • 250(287)
  • 300(254)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(10)
  • 1(8)
  • 1-1/4(79)
  • 1-1/2(8)
  • 2(6)
  • -(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(41)
  • その他(1)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(37件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(43件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
DVソケット Aron(アロン化成)DVソケットAron(アロン化成)(6件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
HTフランジ セキスイHTフランジセキスイ
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
DV45°エルボ Aron(アロン化成)DV45°エルボAron(アロン化成)(5件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ