絞り込み
ブランド
  • 淡路マテリア(65)
  • ブリストワ(43)
  • イノック(25)
  • TOZEN(トーゼン)(23)
  • アトムズ(23)
  • 古林工業(15)
  • イシグロ(13)
  • ショーボンド(11)
  • 倉敷化工(7)
  • 村部フランヂ(7)
  • MIEテクノ(5)
  • 築地製作所(5)
  • クリンガー(4)
  • タキロンシーアイ(3)
  • セキスイ(2)
  • S・V・F(2)
  • トーフレ(2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • ベンカン機工(2)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類エルボ(13)
  • 種類カップリング(19)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類フランジ(29)
  • 種類レジューサー(8)
  • 種類伸縮継手(20)
材質
  • その他(16)
  • ゴム(23)
  • スチール(153)
  • ステンレス(84)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 300
  • 6(491)
  • 8(604)
  • 10(805)
  • 13(503)
  • 15(1,421)
  • 20(1,813)
  • 25(1,732)
  • 30(110)
  • 32(1,421)
  • 40(1,602)
  • 50(1,748)
  • 65(1,409)
  • 80(1,300)
  • 100(1,294)
  • 125(803)
  • 150(797)
  • 200(451)
  • 250(298)
  • 350(135)
呼び径(B)
  • 5(24)
  • 6(32)
  • 8(33)
  • 10(33)
  • 12(193)
  • 14(24)
  • -(5)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状フランジ呼び圧力10K
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(65件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
36,900税込40,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
9,098税込10,008
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン
レジコン浸透蓋 タキロンシーアイレジコン浸透蓋タキロンシーアイ(5件のレビュー)
2,638税込2,902
1個
当日出荷
材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
88,980税込97,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ古林工業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
19,880税込21,868
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
キャップ イノックキャップイノック
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ古林工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ古林工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
84,980税込93,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
91,980税込101,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
マイトクランプ(SUS) 築地製作所マイトクランプ(SUS)築地製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ黒鉄フランジ 20K・SOP-RFイシグロ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ