絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類カップリング(12)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類フランジ(10)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(5)
  • スチール(41)
  • ステンレス(36)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
呼び径(A)
  • 400
  • 6(503)
  • 8(621)
  • 10(833)
  • 13(613)
  • 15(1,511)
  • 20(2,026)
  • 25(1,912)
  • 30(185)
  • 32(1,518)
  • 40(1,840)
  • 50(2,066)
  • 65(1,601)
  • 75(276)
  • 80(1,423)
  • 100(1,545)
  • 125(918)
  • 150(922)
  • 200(481)
  • 250(294)
  • 300(257)
呼び径(B)
  • 16(48)
  • -(4)
ブランド
  • ブリストワ(28)
  • ショーボンド(11)
  • イシグロ(7)
  • イノック(6)
  • アトムズ(6)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • 東栄管機(4)
  • クリンガー(4)
  • タキロンシーアイ(1)
  • 村部フランヂ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

    イシグロ
    69,900税込76,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    BL型使用圧力10K呼び圧力10K
  • VU継手90°エルボ 東栄管機

    VU継手90°エルボ

    東栄管機
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
  • 溶接フランジ ブリストワ

    溶接フランジ

    ブリストワ
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状フランジ
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • VU継手ソケット 東栄管機

    VU継手ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    52,980税込58,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
  • VU継手45°エルボ 東栄管機

    VU継手45°エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
  • 黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

    イシグロ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
  • 面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 304RF

    イノック
    50,980税込56,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    76,980税込84,678
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
    用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
  • イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ

    イシグロ フランジPL型SS400

    イシグロ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手
  • 白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ

    白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

    イシグロ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    91,980税込101,178
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    57,980税込63,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワ

    SS400 真空装置用 BL-VG

    ブリストワ
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワ

    SS400 真空装置用 PL-VF

    ブリストワ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワ

    S25C JIS 20K SOH-RF Atype

    ブリストワ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング KCタイプ アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ

    アトムズ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
  • SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 300 SO-RF

    ブリストワ
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SFVC2A
  • SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワ

    SS400 真空装置用 PL-VG

    ブリストワ
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 上水F12 SOP-FF ブリストワ

    上水F12 SOP-FF

    ブリストワ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • SFVC2A JPI 150  BL-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 150 BL-RF

    ブリストワ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SFVC2A
  • JIS 20K SOP-RF ブリストワ

    JIS 20K SOP-RF

    ブリストワ
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 20K BL-RF ブリストワ

    JIS 20K BL-RF

    ブリストワ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ