絞り込み
ブランド
  • ブリストワ(31)
  • クリンガー(4)
  • イシグロ(3)
  • イノック(2)
  • アトムズ(1)
種類
  • 種類フランジ(4)
材質
  • スチール(32)
  • ステンレス(22)
呼び径(A)
  • 450(41)
呼び径(B)
  • 18
  • 1/8(467)
  • 1/4(597)
  • 3/8(716)
  • 1/2(1,727)
  • 3/4(1,639)
  • 1(1,538)
  • 1-1/4(1,313)
  • 1-1/2(1,377)
  • 2(1,446)
  • 2-1/2(1,177)
  • 3(1,165)
  • 4(1,056)
  • 5(624)
  • 6(594)
  • 8(330)
  • 10(222)
  • 12(194)
  • 14(114)
  • 16(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
30,980税込34,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
80,980税込89,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
92,980税込102,278
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
JIS 10K SOP-RF ブリストワJIS 10K SOP-RFブリストワ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K BL-RF ブリストワJIS 20K BL-RFブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプクリンガー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類伸縮管継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 SO-RFブリストワ
279,800税込307,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワSS400 真空装置用 BL-VGブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
81,980税込90,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SFVC2A JPI 300  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 BL-RFブリストワ
399,800税込439,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-RFブリストワ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
JIS 20K BL-FF ブリストワJIS 20K BL-FFブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワSS400 真空装置用 BL-VFブリストワ
109,800税込120,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 SOP-RF ブリストワ上水F12 SOP-RFブリストワ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 BL-FF ブリストワ上水F12 BL-FFブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 BL-RF ブリストワ上水F12 BL-RFブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワSS400 真空装置用 PL-VGブリストワ
86,980税込95,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
上水F12 SOP-FF ブリストワ上水F12 SOP-FFブリストワ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
S25C JIS 10K SOH-RF ブリストワS25C JIS 10K SOH-RFブリストワ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワS25C JIS 16K SOH-FFブリストワ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
SFVC2A JPI 150  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 BL-RFブリストワ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
S25C JIS 20K BL-RF ブリストワS25C JIS 20K BL-RFブリストワ
299,800税込329,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 5K SOH-FF ブリストワS25C JIS 5K SOH-FFブリストワ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
JIS 2K SOP-FF ブリストワJIS 2K SOP-FFブリストワ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
JIS 2K BL-FF ブリストワJIS 2K BL-FFブリストワ
61,980税込68,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
JIS 16K BL-FF ブリストワJIS 16K BL-FFブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 16K SOP-FF ブリストワJIS 16K SOP-FFブリストワ
149,800税込164,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K SOP-RF ブリストワJIS 20K SOP-RFブリストワ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K BL-RF ブリストワJIS 10K BL-RFブリストワ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K SOP-FF ブリストワJIS 20K SOP-FFブリストワ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプクリンガー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプクリンガー
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ