継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,900 税込20,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質FSGP 形状エルボ90° 種類突合せ溶接式管継手
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質FC200 形状ねじ込み形 表面処理溶融亜鉛メッキ 接続ねじ込み形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質 形状ニップル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブリストワ溶接フランジ
材質SS400 形状フランジ
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

規格JIS B 2239:2004 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び圧力10K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 関連資料納入仕様書(0.04MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質 形状ニップル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ホース継手 材質 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SS400 形状ブラインドフランジ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イノックラップジョイント
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
63,880 税込70,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格JIS B 2239:2004 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び圧力5K
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス
RoHS
形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ショート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります