絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(22)
  • ベンカン機工(18)
  • 古林工業(18)
  • フジトク(4)
  • タキロンシーアイ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • I-VALUE(2)
  • カクダイ(1)
  • JAPPY(1)
  • 大阪サニタリー(1)
  • 井筒製作所(1)
  • 共立電機(1)
種類
  • 種類-(1)
  • 種類エルボ(23)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ヘルール(2)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(8)
材質
  • その他
  • アルミ(26)
  • ゴム(89)
  • シリコン(27)
  • スチール(786)
  • ステンレス(2,442)
  • ナイロン(1)
  • 亜鉛合金(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(1,211)
  • 樹脂(649)
  • (1)
  • (104)
  • 鋳鉄(536)
  • 青銅(757)
  • 青銅、パッキン:ノンアスベスト(1)
  • 黄銅(真鍮)(1,236)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(32)
  • 20(30)
  • 25(28)
  • 32(25)
  • 40(28)
  • 50(28)
  • 65(29)
  • 80(31)
  • 90(8)
  • 100(31)
  • 125(43)
  • 150(44)
  • 200(20)
  • 250(18)
  • 300(16)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(31)
  • 3/4(30)
  • 1(28)
  • 1-1/4(25)
  • 1-1/2(28)
  • 2(28)
  • 2-1/2(29)
  • 3(31)
  • 3-1/2(3)
  • 4(31)
  • 5(42)
  • 6(43)
  • 8(19)
  • 10(17)
  • 12(13)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(25)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(63件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズフジトク(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
レジコン浸透蓋 タキロンシーアイレジコン浸透蓋タキロンシーアイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボフジトク(1件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質Sani Clean形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
呼び線 JAPPY呼び線JAPPY
2,998税込3,298
1箱
当日出荷から翌々日出荷
材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状レジューサ
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ古林工業
639税込703
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違いソケット 管端防食管継手桑名金属工業
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ古林工業
459税込505
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ古林工業
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ古林工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ古林工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ古林工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質FSGP形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状キャップ品番CAP
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボベンカン機工
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番45EL
径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUEIVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベストI-VALUE
49税込54
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
IVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUEIVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベストI-VALUE
42税込46
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
溶接式管継手(白)チーズ 古林工業溶接式管継手(白)チーズ古林工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)チーズベンカン機工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
形状チーズ品番G TEE
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ品番TEE
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)偏心レジューサベンカン機工
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
形状レジューサ品番RE
溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)同心レジューサベンカン機工
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状レジューサ品番G RC
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番90ES
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
形状エルボ品番G 90EL
S4P チタン 四角P PT 井筒製作所S4P チタン 四角P PT井筒製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
径違い給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業プラグ 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング 桑名金属工業器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング桑名金属工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質外面ライニング形状ブッシング使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
レジコン標準蓋 水封ふた タキロンシーアイレジコン標準蓋 水封ふたタキロンシーアイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
継柱鋼管 共立電機継柱鋼管共立電機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の上部にかぶせて取り付け高さを継ぎ足す為に使用します。
材質ドブメッキ全長(mm)1880口径(Φmm)コン柱末:190

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら