継手・パイプ :「換気 吸気 口」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40 仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時] 付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手) 材質(本体)ABS樹脂 形式レジベント 適合管径(Φmm)40、50 取付姿勢直立取付 周囲温度(℃)適用:-20~60 端接続差込み接着 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります