継手・パイプ :「M1.6」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M
適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。