継手・パイプ :「樹脂 管継手」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅))
規格JIS G 3448
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6769 PN15XM種
寸法L1(mm)63
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)30.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6762 1種二層管
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
仕様お湯OK
材質PPS樹脂
寸法L2(mm)14.5
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
形状ストレート
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
サイズNAE13J3
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)13.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)47.9
寸法L2(mm)39.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質PPS樹脂
寸法L1(mm)57.1
寸法A(mm)30
寸法D(Φmm)30.4
寸法L2(mm)14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
形状チーズ
材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)94.2
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法F(mm)46.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36.0
寸法G(mm)19.0
寸法L1(mm)55.8
寸法F(mm)46
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)20
寸法G(mm)19
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様追焚き配管用部材
材質樹脂
寸法D1(mm)75
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法F(mm)3
寸法D1(Φmm)30.4
寸法D2(Φmm)53
1
2
3
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。