継手・パイプ :「内径3mm」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど 材質スチール亜鉛メッキ 形状ホースニップル 耐圧(MPa)1
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 長さ(m)2 内径(Φmm)10(3/8”) 適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能) アズワン品番64-7991-93 入数4本
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-56 入数1個
1個
285 税込314
当日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-59 入数1個
1個
310 税込341
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-64 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-68 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-33 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)31 内径(Φmm)7 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
540 税込594
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-86 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)175 内径(Φmm)15 対辺(mm)36 有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)74
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-23 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)22 内径(Φmm)6 対辺(mm)14 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:3/4"(19mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:3/4"(19mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-66 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)99 内径(Φmm)15 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-12 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)197 内径(Φmm)15 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)73
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-11 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)134 内径(Φmm)15 対辺(mm)32 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)71
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約396 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×37.1mm外径(OD1×OD2):76.3×42.7mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約378 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約432 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります