継手・パイプ :「RC2」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード

商品豆知識

147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304(SCS13) 全長(mm)39 アズワン品番64-7854-49 ねじ径Rc2-1/2”
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)38 アズワン品番64-7854-59 ねじ径Rc2・1/2”
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-77 ねじ径Rc2・1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7854-71 ねじ径Rc2・1/2”
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-79 ねじ径Rc2・1/2”
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432NC-50
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)35 アズワン品番64-7854-58 ねじ径Rc2”
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-76 ねじ径Rc2”
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)65 対辺(mm)92.5 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-44 ねじ径Rc2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-80 ねじ径Rc2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

エスコ品番EA469AK-20A 形状フランジ 規格JIS B 2220 ボルト穴数4 呼び圧力10K
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-77 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-97 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-61 ねじ径Rc2”×1”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA432NA-50
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)57 アズワン品番64-7854-98 ねじ径Rc2”
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-20~100 対辺(mm)90 使用流体冷温水 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-7854-35 ねじ径Rc2”
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-60 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-89 ねじ径Rc2”×2”
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-78 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-85 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-91 ねじ径Rc1/2”
1個
765 税込842
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA432NM-13
1個
800 税込880
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-98 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング