継手・パイプ :「電気温水器」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン 全長(mm)10000 寸法L(mm)10000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法L(mm)33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 寸法50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります