継手・パイプ :「塩ビ管散水」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-13SN(HH) TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7615 質量(g)29 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)32.7 寸法h(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

VP13(W)L570 ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)570 形状単管 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

S-NP TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7612 形状ニップル 質量(g)10 タイプTS 寸法l(mm)52.5 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

T-13SN(MH) TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7616 質量(g)29 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38.7 寸法h(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

T-13KN(MH) TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7614 質量(g)65 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)48 寸法h(mm)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

WMS(W) ウォールミストセット 東栄管機 動画あり
東栄管機ウォールミストセット
エコ商品
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h 材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP 長さ(mm)VP13:570 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース長さ(m)約2.5 水圧0.2~0.5MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

T-13KN(HH) TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7613 質量(g)65 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)42 寸法h(mm)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります