継手・パイプ :「段差」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)100
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)100
寸法L(mm)50±2
寸法L1(mm)300
寸法S(mm)30
寸法B(mm)55
寸法I(mm)126
寸法K(mm)159.5
寸法Z1(mm)92±2
寸法Z2(mm)108±2
寸法Ho(mm)218
寸法A(mm)50±2
寸法F(mm)50±2
寸法E(mm)145±2
寸法B(mm)50±2
寸法C(mm)55
寸法M(mm)75
寸法I(mm)50±2
寸法J(mm)129.5
寸法G(mm)195
寸法K(mm)30
寸法Z1(mm)325
寸法Z3(mm)80±2
寸法Z4(mm)145±2
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状起点エルボ
タイプVU・VP管兼用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法Z(mm)20
梱包数25
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。