絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 継手・パイプ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,636件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ

    ベンカン
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°コンパクトエルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • SPJ Pリング TBC(タブチ)

    SPJ Pリング

    TBC(タブチ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    SPジョイント用Pリング
  • ドレンプラグ(灯油用) オンダ製作所

    ドレンプラグ(灯油用)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ

    銅管用火なし継手 13×15.88

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
    仕様呼径×適合銅管:13×15.88
  • エクストラフレキニップル オーミヤ

    エクストラフレキニップル

    オーミヤ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂製フレキニップル
    用途フレキ配管等で使用仕様樹脂継手材質PPS形状ニップル接続ねじ種類G×R
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
  • DV透明継手 チーズ 東栄管機

    DV透明継手 チーズ

    東栄管機
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ オンダ製作所

    プラグ

    オンダ製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレス

    スーパーハイクリーンパッキン ツバ無

    協和ステンレス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス ねじ込み チーズ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み チーズ

    ナゴヤ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホースニップル 鉄 築地製作所

    L型ホースニップル 鉄

    築地製作所
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロ

    VB ライニング鋼管 ロングニップル

    イシグロ
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ニップル材質(本体)SGP-VB適合流体水・湯・ガス・化学薬品等
  • 溶接式レジューサ SUS304 大阪サニタリー

    溶接式レジューサ SUS304

    大阪サニタリー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ
  • ヴァンテックパイプ VU ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VU

    ヴァンテック
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 平面座閉止フランジ(JPI規格) イノック

    平面座閉止フランジ(JPI規格)

    イノック
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 304 丸ホースニップル

    井筒製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)

    ハイロック
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン
  • フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコ

    フレキ用銅管火なしアダプタ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
    材質黄銅製
  • オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(テーパねじ)

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン

    マルエム産業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプカバーエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で美しい仕上がりです。
    用途配管のカバーとして。
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所

    WL42型 銅管変換エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • NPJX継手(オネジ) イノアック住環境

    NPJX継手(オネジ)

    イノアック住環境
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
  • NPJX継手(ソケット) イノアック住環境

    NPJX継手(ソケット)

    イノアック住環境
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
    形状ソケット
  • 白 鉄ソケット シーケー金属

    白 鉄ソケット

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケット規格JIS G 3452
  • リングジョイント CR型 シンコー[継手]

    リングジョイント CR型

    シンコー[継手]
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • DV偏心インクリーザー 東栄管機

    DV偏心インクリーザー

    東栄管機
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切替が出来る偏芯継手です。
    用途VPパイプ用の特殊継手材質PVC形状インクリーザー
  • 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125
  • 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
  • R × Rc エルボ エスコ

    R × Rc エルボ

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状エルボ入数1個
  • Rc × Rc 中間ソケット エスコ

    Rc × Rc 中間ソケット

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ソケット入数1個
  • HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機

    HTDV継手ツマミ式掃除口

    東栄管機
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ