絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 継手・パイプ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,636件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 平行ソケット TBC(タブチ)

    ステンレス 平行ソケット

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 六角異形ニップル イノック

    六角異形ニップル

    イノック
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304)形状ニップル種類ねじ込み継手
  • HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI径違いチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • AD 掃除口 Aron(アロン化成)

    AD 掃除口

    Aron(アロン化成)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
  • 座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付L形ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×PJ
  • 透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
  • ユニオン 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ユニオン 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルール偏心レジューサ 316L

    大阪サニタリー
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
  • エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー

    エキスパンド式ヘルール 304

    大阪サニタリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
  • 排水用耐熱エルボ カクダイ

    排水用耐熱エルボ

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
  • パイプハンガー カクダイ

    パイプハンガー

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サニタリー継手
    材質ステンレスSUS304相当
  • 銅管用リングジョイント カクダイ

    銅管用リングジョイント

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類銅管用継手
  • 銅管用I型リングジョイント カクダイ

    銅管用I型リングジョイント

    カクダイ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類銅管用継手
  • HI径違いソケット Aron(アロン化成)

    HI径違いソケット

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合寸法T(mm)2.5以上容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
  • フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 鉄

    三興製作所[配管]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
  • 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル

    排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
    用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
  • アレスフィット(床付き) TBC(タブチ)

    アレスフィット(床付き)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ユニオン)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
  • ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)

    ドライフレックスパイプ

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
  • 45度曲りマス 前澤化成工業

    45度曲りマス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    形状45°曲り使用流体排水
  • プッシュマスターバルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターバルブ付オスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
  • 圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業

    圧着ソケットCP用交換ゴム

    児玉工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    ベンカン機工
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    ソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチ フレアーユニオン

    エスコ
    1,870税込2,057
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
  • 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ

    銅管内ネジアダプタ M153

    ミヤコ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • 砲金丸ニップル ミヤコ

    砲金丸ニップル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
  • SPJ Pリング TBC(タブチ)

    SPJ Pリング

    TBC(タブチ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    SPジョイント用Pリング
  • カップリング チューブ&チューブ接続 サンホープ

    カップリング チューブ&チューブ接続

    サンホープ
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ダブルウォールドリップチューブ同士を接続する継手。
    仕様チューブ&チューブ接続品番TT16 緑
  • AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱

    アサヒAV
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV

    AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    アサヒAV
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質(本体)U-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
  • 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工

    冷媒管保温材ストリッパー

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。
    用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状掃除口流体排水用
  • クイックジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    クイックジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 黄銅製ホースジョイント フローバル

    黄銅製ホースジョイント

    フローバル
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A) フローバル

    ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)

    フローバル
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
    用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ